- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ボッシュ 工具セットのおすすめ人気ランキング
ボッシュ 工具セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新123件の「ボッシュ 工具セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手作業工具」、「最新 工具」、「diy 工具 セット」などの商品も取り扱っております。
DIYで必要なものが全て入ったアクセサリー83本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、LEDライト、コンパクトレンチなど他
本体質量(g)
1800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×70×250
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。
電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。
電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。
セット内容
フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット
質量(g)
322
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他
本体質量(g)
850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×60×160
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
L-BOXXと同じデザインのミニタイプ、L-BOXX同様、連結して積み重ねることが可能、脱着可能な仕切板で内部を6室に分けることが可能
用途小物を整理して収納
材質
ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
266×155×53
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。
使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に
セット内容
ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用)
質量(g/セット)
220
ビット全長(mm)
(エクステンション)60、(ラチェット)73
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
113×75×43
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
色
ブルー
材質
(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)
100
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数
60
セット内容
【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個
質量(kg)
3.5
ケース寸法(mm)
380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
トラスコ品番
128-6007
セット内容
木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー
入数
91点
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。
仕様
プラスチックケース入り
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。
入組点数
60
セット内容
【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38。【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm。【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm。【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm。【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm。【六角ビット】8・10mm。【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30。【コンベックス】3m。【カッター】S型。【ダイヤモンドヤスリ】。【アルミ柄ハクソーフレーム】。【モンキーレンチ】150mm。【9.5mm角ソケットアダプター】。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【ウォーターポンププライヤー】。【ラチェットハンドル】。【ネールハンマー】。【スピンナーハンドル】。【ビットアダプター】。【ラジオペンチ】150mm
質量(kg)
3.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
355×310×82
1セット(60点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
入組点数
58
セット内容
【9.5mm角ラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm。【6.35mm変換アダプター】。【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17。【モンキーレンチ】200mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤー】200mm。【スタビードライバー】#2・-6。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【ソケットアダプター】。【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【両口ソフトハンマー】。【ボルトカッター】。【コンベックス】2m×13mm巾
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
405×310×78
質量(kg/セット)
5.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)
4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載!
プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。
現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。
ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し
入組点数
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数
22
トラスコ品番
389-3413
セット内容
ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3。ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0。ヘキサゴンビット:4、5、6、8。T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40。ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)。ハンドル×2個
質量(g)
250
質量(g/セット)
250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
107×65×40
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品
+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース
質量(kg)
0.92(バッテリ含む)
電圧(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×54×178
ねじ締め能力
(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本。(小ねじ)M8×16mm/約550本。1回の充電での作業量(目安)。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ねじ締め能力(mm)
M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)
充電時間(分)
50(目安)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷