- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暑さ対策用品
- ボディミストのおすすめ人気ランキング
ボディミストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「ボディミスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「香水」、「アイスジー」、「パーツクリーナー」などの商品も取り扱っております。
メッセージがかける壁掛け式の身長計!・70~130cmまで5mm単位で測れる! ・かわいいイラストがたくさん!・写真ポケット付!メッセージも書き込める!・成長の記録が書き込める!白かざりヒモ付※床から70cmのところに身長計の目盛がくるようにしてください。
材質
紙、PP
寸法(mm)
170×720
質量(g)
39
1個
¥355
税込¥391
3日以内出荷
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様
パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分
研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法
1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状
粉末(ピンク色)
液性
弱アルカリ性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
商品タイプ
本体
クセになる気持ちよさ 超過激クール感!
6種類の冷感成分配合のボディウォーター
ほてった体を瞬間冷却
超気持ちいい驚きのクール感が長続き
汗をかくたびクール感よみがえる
さかさまでも噴霧ができるトリガーを採用
シリーズ
ギャツビー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×188×40
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズ
エアースペンサー
ワキだけじゃない!男の全身スプレー。ニオイ菌を断つ!有効成分イソプロピルメチルフェノール
シリーズ
Ag DEO24(エージーデオ24)
香り
無香
性別
男性用
商品タイプ
スプレータイプ
1個(180g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3種のボタニカルオイル新配合、手肌を超しっとりラッピング濃密保湿するハンドクリーム
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
瀬戸内レモン精油のみで香りづけ。
肌をやさしくうるおす、スプレータイプのボディ用化粧水。
霧状にふわっと広がる細かなミストがお肌に浸透*1。
いつでもどこでもひと吹きで手軽にうるおいチャージ。
自然由来成分約94%*2のナチュラル処方でべたつくことなく、もっちりすこやかな素肌へ導きます。
(*1)角質層まで、(*2)水を含む
仕様
●本体:40×145×40mm●内容量:80g●成分:水、グリセリン、ペンチレングリコール、ポリソルベート20、レモン果皮油*、レモン果汁、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス、オウゴン根エキス、ワイルドタイムエキス、チャ葉エキス、グリチルリチン酸2K、アルギニン、カプリルヒドロキサム酸、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、クエン酸、クエン酸Na、フィチン酸、PEG-40水添ヒマシ油、エチルヘキシルグリセリン、メチルプロパンジオール、トコフェロール、酸化銀、BG、窒素 ●*は植物から抽出した精油を使用しています。●原産国:日本
アズワン品番
67-5203-59
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
クセになる気持ちよさ超過激クール感!ひんやり心地よいフルーティ系の香り。6種類の冷感成分配合のボディウォーター。ほてった体を瞬間冷却。超気持ちいい驚きのクール感が長続き。汗をかくたびクール感よみがえる。さかさまでも噴霧ができるトリガーを採用。アイスオーシャンの香り。
商品タイプ
リキッドタイプ
容量(mL)
170
シリーズ
ギャツビー
性別
男性用
1個(170mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせる。衣類にスプレーするだけで冷感成分(l―メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感を与える。汗をかくとひんやり感が続く。衣類についた汗のにおいを消臭。保存に便利なキャップ付き
タイプ
詰め替えパウチ
1個(250mL)
¥548
税込¥603
当日出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品
USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)
電源
DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生
方式
パッシブラジエーター方式(2ユニット)
本体質量(g)
約520(充電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約84×110×90(最大突起を含む)
機能
Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング
防塵防水性能
IPX4
スピーカー
ウーファー/ツィーター
スピーカーユニット
ツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit
対応アプリケーション
iPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect
Bluetooth
Bluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー
サウンドシステム
DSEE
材質(ネット)
ファブリック
内蔵マイク
Electret condenser/全指向性
アンプタイプ
S-Master
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。
高い冷却効果と持続性を発揮致します。
冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)
1008
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×330×30
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
肌に直接スプレーするだけで強力なクール感を全身で実感できます。クール成分(メントール)高配合。保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン)配合。
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り
無香料
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり!
肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり!
プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で
種類
冷却スプレー