ボトルオープナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「ボトルオープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトルオープナー」、「キャップ締め」、「キャップオープナー」などの商品も取り扱っております。
少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×55
1個
259 税込285
当日出荷

材質 本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm) 大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃) 本体:90、滑り止:120 EBM品番 289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質 本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー 耐熱温度(℃) 本体/90、すべり止め部/120 松吉医科器械コード 24-4047-00
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm) 125 TKG品番 9-0590-2501 TKG品番(2017) 6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

スマイルキッズマルチオープナー
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質 本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼 寸法(mm) 155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時) 質量(g) 50 耐熱温度(℃) 80
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



サンクラフトびん蓋開け
全長(mm) 223 使用範囲 Φ75まで RoHS指令(10物質対応) 対応 EBM品番 8040310
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm) 220 最大開口(mm) 丸 70 、角 65 口開調節 8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

長谷富製作所18-0角栓抜
材質 18-0ステンレス 全長(mm) 130 TKG品番 9-0589-2101 TKG品番(2017) 6-0530-2301
1個
349 税込384
当日出荷

ペットボトルのふたにグッとしっかりかぶせ、開封方向に回します。 柔らかい感触の軟質樹脂を使用しているので、手によくフィットし、痛くない。 そして内側ではしっかりキャップを固定するので、軽い力で開けられます。 持ち運びも可能なサイズです。
材質 エラストマー樹脂 寸法(mm) 約57×57×40 質量(g) 約34 耐熱温度(℃) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
当日出荷

塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm) 65 高さ(mm) 125 奥行(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
119 税込131
当日出荷

資源再生の為に分別収集。
用途ガラス瓶のキャップ、ペットボトルのリング外しに。 質量(g) 29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×20×7 材質(ハンドル) ABS樹脂 材質(ブレード) ステンレススチール
1個
459 税込505
当日出荷

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質 本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm) 223 TKG品番 9-0590-2301 TKG品番(2017) 6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品 空気穴開け釘付き 材質 ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg) 0.35 径(Φ)×全長(mm) 35×225 TKG品番 9-0592-0701 TKG品番(2017) 6-0532-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け 材質 炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ) 適合 一斗缶、ペール缶1種・2種・3種 トラスコ品番 484-6397 質量(g) 80 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 45×165×2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷