ボトルシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
203件の「ボトルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラベル糊」、「ボトル ラベル シール」、「シール」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。 色のついた特殊な糊を使用しているので、下地が透けて見えずキレイな仕上がりです。 写真もイラストも美しく表現します。 耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。
シートサイズ A4 紙厚(mm) 0.18±0.014mm(ラベルのみ 0.105±0.011mm) 白色度(%) 97~102(ハンター試験法による) 面付 1面 材質 PET シートサイズ(mm) 210×297 対応機種 インクジェットプリンター 坪量(g/m2) 212 粘着タイプ 下地が透けないタイプ
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質 塩化ビニール(PVC) 質量(g) 19 取付方式 貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。 写真もイラストも美しく表現します。 耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインボトルなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。
シートサイズ A4 紙厚(mm) 0.152±0.014mm(ラベルのみ 0.102±0.011mm) 白色度(%) 97~102(ハンター試験法による) 面付 1面 材質 PET シートサイズ(mm) 210×297 対応機種 インクジェットプリンター 坪量(g/m2) 194 粘着タイプ 強粘着
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

種別 バラ 材質 銀艶PETフィルム:部分のり(下3分の1) 寸法(mm) 50×80 品名・タイプ ボトルキーパー EBM品番 6009000
1セット(200枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。
白色度(%) 85程度 紙厚(mm) (ラベル本体/総厚)0.07/0.14 坪量(g/m2) 143 ラベル厚(mm) 0.07 適合プリンタ モノクロレーザープリンタ、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ、ワイヤドットプリンタ
1袋(20枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質 フッ素樹脂(PTFE)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 寸法(Φmm) 8
1パック(1632片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質 PVC(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラベルをはがすと「開封済」の文字が現れます。
用途プラスチックケースなどへの使用に適した強粘着タイプ。未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。 厚さ(mm) 0.16(ラベルのみの厚さ:0.07) シルバー 面付 12面 坪量(g/m2) 190 サイズ(mm) はがき(ラベルサイズ:40×20)
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質 NBR 型式 UE 使用温度範囲 -25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa) 0.03以下 接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スマートにコルク栓が抜けるソムリエナイフ。よく見るとサメの形をしています。スクリューをねじ込み、てこの原理でコルクを引き上げることで開封ができます。ダブルレバー仕様で更に開封しやすくなりました。ワインと一緒にギフトにもおすすめのアイテムです。ハンドル部に収納された小さなナイフで、ボトルのキャップシールを開封。コルクの中心に、スクリューをねじ込む。スクリューを一周ほど残し、ハンドルの反対側に付いている金属部分をボトルの縁に掛け支点にする。ハンドルを引き上げ、てこの原理でコルクを引き上げる。
用途ソムリエナイフ付き栓抜き 材質 2CR13ステンレススチール、パッカウッド 寸法(mm) L137
1個
1,800 税込1,980
10日以内出荷