- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ボトルホルダーのおすすめ人気ランキング
ボトルホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新538件の「ボトルホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトル 転倒防止」、「スプレーボトル ホルダー」、「手洗い洗剤 固定」などの商品も取り扱っております。
このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
寸法(mm)
145×85×80
質量(g)
50
アズワン品番
64-9552-28
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)
3.5
材質
マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)
140
2018年トラスコ掲載ページ
1 1181
薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
材質
PP
必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。
地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番
1-5923-01
材質
発泡PE(ポリエチレン)
穴径(Φmm)
内径Φ80mm、深さ60mm
適合ボトル口径(Φmm)
500mlボトル×16本
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌々日出荷
薬品戸棚などの中の試薬の保管に。
底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。
酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)
穴内径Φ83×内高64
色
グレー
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質
PP(ポリプロピレン)
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質
本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)
117
質量(g)
179
内径(Φmm)
85
耐荷重(kg)
1.2(参考値)
吸着力(N)
49
外径(Φmm)
90
磁石寸法(mm)
80×19×10
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合
飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)
50
マグネットが付く浴室壁面に取り付けできるボトル・チューブホルダー。
ホルダーを壁面に取り付けて、ボトルを上から入れるだけ。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上ご使用ください。
浴室の壁の種類によっては、ご利用頂けない場合があります。錆・カビ・ヌメリ・壁面の変色を防ぐために、月に一度はお手入れをおすすめします。
取り付けできない壁面:タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・銅板を利用していない浴室壁面
シリーズ
tower
ボトルを固定するためのブラケットです。
種別
取り付け部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。
手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質
ステンレス(SUS304)
耐薬品性に優れたPVC製です。
煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。
500mL、1000mL兼用です。
材質
PVC
穴径(Φmm)
90
専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。※クランプは別売りです。アズワン品番:8-4488-01・-02に使用できます。
塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)
Φ83×80
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質
カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)
約W55×H200×D6
質量(g)
30
ロック機能
なし
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質
ポリ塩化ビニル
タイプ
500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)
(円筒)82×80
安全バットは間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理・収納ができます。材質は塩化ビニル製です。
トラスコ品番
418-2260
型番
2389
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
390×295×50
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷