- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ボリューム用目盛板のおすすめ人気ランキング
ボリューム用目盛板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「ボリューム用目盛板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変抵抗器 目盛」、「銘板 ボリューム」、「板 目盛」などの商品も取り扱っております。
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。
アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)
(取付穴)9
穴径(Φmm)
9
外径(Φmm)
38
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
抵抗値
1KΩ±10%
仕様
シャフトロック機構
セット内容
WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)
材質
目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂
色
地色:黒、文字色:銀白
定格電力(W)
2
板厚(mm)
目盛板/0.5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
耐電圧(V)
AC700 1分間
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭径(Φmm)
22.5
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
24
仕様
プレート貼り
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M4
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭径(Φmm)
18
底径(Φmm)
25
高さ(mm)
18
仕様
プレート貼り
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M4
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)
24.6±0.5
抵抗体
炭素皮膜
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別
1軸単連形
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐電圧
AC1000V 1分間
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
シャフト形状
溝形
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
900[9.18]
仕様
●アクセサリタイプ:ダイヤル●併用可能製品:Gモデル, Hモデル, Jモデル, Kモデル, Lモデル●Ohmite可変抵抗器ダイヤル. 5000Eは、黒色エナメル塗装のアルミと美しく仕上げられたOhmite可変抵抗器とタップスイッチから製造されています。数字や線は黒の背景にエッチングされているため、コントラストがつき読み易くなっています。可変抵抗器ダイヤルには0から100までの目盛りが付いており、回路内の可変抵抗器の抵抗のおおよその割合を示しています。. 特長. タップスイッチダイヤルのダイヤル位置の数はスイッチ位置の数と同一です。 Eモデル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
色(本体)
黒
材質(本体)
フェノール
止ねじ
M3.5
サイズ
-
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
高さ(mm)
13.5
頭径(Φmm)
12.5
底径(Φmm)
14
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M3
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
読取
アナログ
適合シャフト径(Φmm)
6
ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
頭径(Φmm)
14
底径(Φmm)
19
高さ(mm)
13.5
仕様
止めネジ:M3.5。プレート貼り
色
本体:黒
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
推奨適合工具
マイナスドライバー
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
形状
パネル取付形
大きさ(Φ)
30
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐熱性
(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
寿命
回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状
溝形
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性
85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)
DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
1000
抵抗変化特性
直線形
電気的回転角度(°)
280±10
機械的回転角度(°)
300±5
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応