ボルテックスミキサー アタッチメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「ボルテックスミキサー アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロプレートミキサー」、「ボルテックスミキサー」、「バネ分離器」などの商品も取り扱っております。


キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番 2-6863-01 仕様 本体 付属品 ミキシングキャップ・3インチプラットホーム 質量(kg) 4 回転数(min-1[r.p.m]) [3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX) 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×165×165 操作方法 連続またはタッチスタート
1個
59,980 税込65,978
当日出荷


1個
609 税込670
当日出荷



アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様 最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kg アズワン品番 2-9839-11
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm) 115×230×60 モーター 高回転DCブラシモーター 材質 アルミダイキャスト 質量(kg) 2.1 電源 AC100V 50/60Hz 運転方式 自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm) 4.5 モーター出力(W) 17.3 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性に優れた低重心タイプ低重心設計で安定性に優れています。設定回転数は見やすいデジタル表示です。タッチモードと連続モードの選択が可能です。
種別 本体 アズワン品番 4-741-01
1個
49,300 税込54,230
翌々日出荷

低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm) 130×155×155 切替方式 (操作切り替え) 連続またはタッチメント 回転数(min-1[r.p.m]) ~3000 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 20W 電源コード(m) 1.4(3Pプラグ) 振幅(mm) 5 アズワン品番 1-1792-21
1箱
35,300 税込38,830
当日出荷

タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品 チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm) 質量(kg) 3.5 回転数(min-1[r.p.m]) 2500 モータータイプ 隈取モーター 連続使用時間 15分 モーター出力(W) 10 防塵防水性能 IP21 運転モード タッチモード/連続モード サイズ(mm) W133×D146×H137 振盪方式 旋回 軌道直径(mm) Φ4
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m]) 200~2500(スターラー時200~1500) 付属品 アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター 振幅(mm) 4.5 材質 アルミダイキャスト 本体寸法(mm) 125×155×100 質量(kg) 2.3 出力(W) 約18 電源 AC100V(50/60Hz) モーター 高回転DCブラシモーター 機能 自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式 運転モード 自動タッチスタート/連続運転の切り替え式 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1台
31,260 税込34,386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド交換することなく、8通りの使用が可能。遠沈管、マイクロチューブ、マイクロプレートに対応。振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定したABS樹脂製の重量ボディ。ヘッド部分は清掃のために取外し可能。
質量(kg) 4 回転数(min-1[r.p.m]) 1000・2000・3000(3段階) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 171×190×197 軌道直径(mm) 3.7
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番 2-925-01 仕様 振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式。回転制御方式/アナログボリューム式 材質 本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm) 72×88×82 質量(kg) 約0.35 電源(V) AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m) 約2 モーター出力(W) 約0.6 軌道直径(mm) 3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷


タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番 1-1160-01 寸法(mm) 150×150×100 質量(kg) 約3 回転数(min-1[r.p.m]) Max1600(連続可変) 電源 AC100V、30W モーター DCモーター チューブラック形式 ワンタッチ着脱式 電源コード(m) 2 プラグ 3Pタイプ 変換アダプタ付 撹拌方式 偏芯運動方式 搭載容器数 1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚。※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
83,500 税込91,850
当日出荷