ボルト アップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,533件の「ボルト アップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルトキャップ」、「波浪防止アダプター」、「呼水槽ボールタップ」などの商品も取り扱っております。
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 複式 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類 複式 材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(玉) PE 種類 複式 材質(本体) 青銅 規格 日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 60 材質(アーム) 黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品 ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa) 0.1~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 60未満 材質(玉) ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 単式 材質 CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
5,098 税込5,608
当日出荷

材質(アーム) 黄銅 材質(玉) ポリエチレン 材質 青銅 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 60未満
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質 本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン タイプ ポリ浮玉付 種類 複式 最高使用圧力(MPa) 0.75 接続 ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃) 100 適合流体 上水道水 適合圧力(MPa) 0~0.75 材質(玉) ポリエチレン 使用温度 常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類 複式 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質 変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE ねじ径 13 呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 60 ボール径(Φmm) 95 材質(玉) PE
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類 複式 材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ 材質 ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 接続口径 G1/2 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質 黄銅・樹脂 ねじ径 PJ1/2 最高使用圧力(MPa) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×290 最高使用温度(℃) 40 ボール径(Φmm) 65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)