ボルト 250mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
3,172件の「ボルト 250mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールダウン用アンカーボルト」、「ボルト 200mm」、「m10 ボルト」などの商品も取り扱っております。
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ランキング1位
1箱(2個)ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

コルトアンカーボルト BXカネシンランキング2位
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
1本
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ 大阪魂ランキング3位
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12長さ(mm)125種別半ねじ寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125有効ねじ長さB(mm)42
1個ほか
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスボルトM12 タナカランキング4位
1個
449税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

六角ボルトM12 タナカランキング5位
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本ほか
129税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼規格Zマーク金物ねじ径M16表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2埋め込み深さ(mm)280引張強度(kN)36.8
1個
599税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
1個ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
469税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
478税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

ねじの呼びM12材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75種別半ねじ寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじ山種類メートル並目
1個ほか
229税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。材質JIS B 1180付属品8Tナット(M16)×1表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0
1本ほか
769税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
1箱(50個)ほか
2,598税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M16ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2同等認定D26A03-01
1個
629税込692
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)