- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ボルト 4mmのおすすめ人気ランキング
ボルト 4mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新8,629件の「ボルト 4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4mm ネジ」、「m4 ボルト」、「ナット 4mm」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番EA949SJ-47材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
1袋(25本)
¥615税込¥677
当日出荷
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
摘要トラス6×12mm質量(g/セット)12トラスコ品番507-3031材質ステンレス(SUS304)質量(g)12
1セット
¥69税込¥76
当日出荷
1個
¥38税込¥42
10日以内出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SWCH相当長さ(mm)10色シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4
1袋(35個)
¥615税込¥677
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ねじの呼びM10材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25種別全ねじ寸法t(mm)4.2寸法S(mm)6頭部形状ボタン寸法K(mm)6寸法da(mm)(最大)11.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル細目
NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付特殊ボルト (M4)
用途エンドコネクタ用専用ボルトねじサイズM4材質SCM435長さ(mm)16色シルバー質量(g)1.6表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62税込¥68
5日以内出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目





![M4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03688745-180112-02.jpg)











![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03688736-180111-02.jpg)