- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ボルト固定金具のおすすめ人気ランキング
ボルト固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新500件の「ボルト固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハサミナット」、「吊金物」、「ボルト 吊金具」などの商品も取り扱っております。
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズ
W3/8
材質
SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
70
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類
T字脚
材質/仕上
鉄
トラスコ品番
282-0978
質量(g)
36.2
サイズ(mm)
W3/8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
フック金具が使えないときに!
仕様
寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具
材質
スチール
質量(g)
65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
42×82×24
アズワン品番
65-2056-66
安全最大荷重(kN)
0.2(20kgf)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径
W3/8
タイプ
固定タイプ
適合フランジ厚(mm)
1~15
許容静荷重
70~100kg
材質/処理
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質
SS400相当
表面処理
三価クロメート処理品
材質
鉄
寸法C(mm)
3.2
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型