ボンドドレッサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ボンドドレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インプリドレッサー」、「ドレッサー ダイヤモンド」、「ドレッサー」などの商品も取り扱っております。
日本ダイヤモンドインプリドレッサー
無数のダイヤモンド砥粒をメタルボンドで焼結し、固めた砥石修正用ツールです。表面に多数のダイヤモンド切刃が突き出ているので、砥石修正時の抵抗が分散され、個々のダイヤモンドの磨耗は著しく少なくなります。同時に、多数の刃が作用しますから、送り速度が速く出来、砥石修正時間は1/2~1/4に削減されます。
用途角度付ドレッサホルダーを有する機械用 粒度 6 形状 2A 寸法(mm) 6.5W×12.5L×9.5X シャンク E シャンク(径×長さ) 11×32
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。
粒度 100 軸径(Φmm) 11 全長(mm) 46 トラスコ品番 833-8181 質量(g) 32 2018年トラスコ掲載ページ 5 1026
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用 全長(mm) 50 外径(Φmm) 11
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

寸法L(mm) 50 寸法D(Φmm) 11 使用砥石 #60~#100
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。 全長(mm) 100 材質 砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。 仕様 製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。 粒度 M(中目) 全長(mm) 50 外径(Φmm) 11 径(Φ)×全長(mm) 50×11
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。 全長(mm) 100 寸法L(mm) 3 対応材質 一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。 トラスコ品番 338-3229 全長(mm) 250 質量(g) 245 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) ダイヤ部/22.0×7.0×4.5 グリップ径(Φmm) 34.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct) 1/2 長さ(mm) 100
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct) 1 長さ(mm) 100
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

用途に応じて3つの穴を使い分けできます
質量(g) 約60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。 適合 (替刃)DRS-30E 厚さ(mm) 38 全長(mm) 150 質量(g) 150 全幅(mm) 37 材質(グリップ) 硬質プラスチック 材質(刃) S45C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合 ダイヤ・CBNホイル 材質 酸化アルミナ、二酸化ケイ素 質量(g) 80 タイプ 乾式 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 100×20×20
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm) 150×50×25 砥材 C 粒度 20
1本
899 税込989
当日出荷

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct) 3/4 長さ(mm) 100
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)