- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ボンネット ライトのおすすめ人気ランキング
ボンネット ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「ボンネット ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置 ライト」、「led手持ちライト」、「12v led ライト」などの商品も取り扱っております。
充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF。記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです!
電球の種類
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。
1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。
専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで
付属品
充電池×2、専用充電器、防眩カバー
幅(mm)
1200
高さ(mm)
110
質量(g)
1800
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
188
連続使用時間(時間)
HIGH:約4、LOW:約2
光源
LED
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
5200
明るさ(Lm)
1000~2000
落下衝撃(m)
1.5
照射角度(°)
110
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ
屋外型
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
ライト部分が180°回転するため、照射角度を調節可能。
両端に収納式回転フック・強力マグネット付きで様々な場所に設置可能。
充電式リチウムイオンバッテリーは、USB-TypeC端子。
バッテリー容量を表示するインジケーターを搭載。
質量(g)
760
本体寸法(mm)
950×47×40
入力
5V-2A
入力方式
USB typeC
色温度(K)
6000~6500
充電時間(時間)
約4~5
LED
SMD×100個
内蔵電池
リチウムイオン電池 4400mAh
明るさ(Lm)
強1200、中600、弱300
点灯時間(時間)
強1、中2、弱4
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
122個のLEDチップ搭載の高光度
LEDワークライト2本を折り畳み式フレームにセット
LEDライトは、フレームから取り外しハンディタイプのとして使用可能
収納に便利な折り畳み式軽量、アルミニウム製フレームを採用
充電中も連続使用が可能
明るさ2段切替の節電仕様
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
フック
フック
付属品
専用AC充電式×2
全長(mm)
1190(伸縮幅:1190~1990)
質量(kg)
ワークライト:0.4、折り畳み式フレーム:1.1
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×550(フック含む)
バッテリー
3.7Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約500回未満
点灯色
充電中:青
明るさ(Lm)
600(High)/200(Low)
連続点灯時間(時間)
3(High)/8(Low)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm)
車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き
最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面
柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用)
2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間
幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き
ステンレス製のフック付きライトバー搭載
頑丈な航空機用アルミフレームを使用
耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
仕様
ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック
質量(kg)
0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)
12
定格電力(W)
10.8
連続使用時間(時間)
高照度時:4、低照度時:8
防塵防水性能
IP54
モード
高/低
アズワン品番
65-0279-66
適合バッテリー
M12 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)
高照度時:1350、低照度時:600
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)
0.75
電線仕様-芯数
2
電源(V)
100
フック
フック付
設置場所
屋外
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
照射角度(°)
120
調光方式
Hi-Mid-Low切替
付属品
専用充電器
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類
LED
電圧(V)
5/DC、USB-Micro USB
LED
3014SMD
センサー
手かざし(2秒以上手かざしで調光)
付属品
USB-Micro USBケーブル 0.3m
仕様
CRI:>80
RoHS指令(10物質対応)
対応
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
仕様
リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品
充電アダプター
電圧(V)
3.7×2セル=7.4
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
1500
照射角
65度広角タイプ
電球の種類
LED
電源のない場所や停電・災害時に!!
割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。
虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。
熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時
電球の種類
LED
設置場所
屋外
消費電力(W)
14
フック
フック
仕様
防雨型ON/OFFスイッチ付
付属品
ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個
全長(mm)
1475
質量(kg)
1.4
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
5000
照度(Lx)
430(1m)
バッテリー容量(Ah)
7.8
バッテリー電圧(V)
11.1
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
充電電圧(V)
100/200(50/60Hz)
充電時間(時間)
6
アズワン品番
64-3182-02
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
74
定格光束(Lm)
2030
連続点灯時間(時間)
6.5
照射角度(°)
(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能
折りたたみ可能(78cm)、持ち運びや収納に便利な3つのサイドハンドル付き
3つの高さを5秒でセットアップ可能(90cm、127cm、173cm)
持ち運びや保管中にライトヘッドを守る保護ガード付き
*45%コンパクト設計されたフットプリント(M18 LEDスタンドライト比)
衝撃に強く、補強された脚
バッテリー残量が少ない場合は、充電表示が点滅します。
質量(kg)
3.06(本体のみ)、3.46(6.0Ahバッテリー装着時)
高さ(mm)
1.7
電圧(V)
12
定格電力(W)
15
連続使用時間(時間)
高照度時:4、低照度時:10
角度調整範囲
210°(垂直方向) / 270°(水平方向)
モード
高/低
アズワン品番
65-0279-65
適合バッテリー
M12 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)
高照度時:1200、低照度時:700
収納寸法・高さ(mm)
0.8
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として
付属品
充電用USBケーブル
寸法(mm)
320×35×40
質量(g)
150
バッテリー容量(mAh)
2000
光束(Lm)
170
使用場所
屋内
マグネット
○
インターフェイス
Micro USB Type-B
表示色・階調
白色→暖色→ミックス
防水性
非対応
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
3~42
調光範囲
無段階
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
257
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:60~700、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×44×380
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(5.1MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト!
明るさ3段階の充電式LEDライトです。
金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り
付属品
USBケーブル
本体質量(g)
420
色温度(K)
6500
寿命
約500回
点灯方式
HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
フック
○
光源色
昼光色
充電時間(時間)
10
設置場所
屋内外兼用
マグネット
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.07MB)
防水保護等級
IPX3
定格光束(Lm)
HIGH:1180/MID:620/LOW:310
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として
電球の種類
LED
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×26×32
質量(g)
120
インターフェイス
micro USB
バッテリー容量(mAh)
3000
付属品
充電用USBケーブル
点灯時間(時間)
10~48
定格電圧(V)
5
電力(W)
3
光束(Lm)
50~300
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷