ボンベ パッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「ボンベ パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン 高圧ガス」、「アルゴン ゲージ パッキン」、「高圧継手用パッキン」などの商品も取り扱っております。

1組(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



SUZUKID(スズキッド)ゲージ用パッキン
ガスゲージ用の補修用パッキンです。 レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ゲージ用パッキン。 材質 ナイロン
1箱(10個)
1,688 税込1,857
当日出荷

圧力計の接続用パッキンです。
材質 樹脂 仕様 平パッキン 質量(g) 1 穴径(Φmm) 5.5 厚さ(mm) 1
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 30.2 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 19(34.3MPa時) 復元率(%) 51(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


寸法d(mm) 5.2 寸法t(mm) 0.8 寸法D(mm) 10 材質 ファイバー 種類 平ワッシャー 外径D(Φmm) 10 厚さt(mm) 0.8 内径d(Φmm) 5.2
1パック(17個)
569 税込626
当日出荷

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 445 引張強度(MPa) 27.3 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 12(34.3MPa時) 復元率(%) 64(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2180
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 PTFE 白色不透明 種類 平ワッシャー 耐熱温度(℃) 連続240不燃性 UL規格 UL94V-0(材料)
1個ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)




圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 30.2 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 19(34.3MPa時) 復元率(%) 51(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2170
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用)。 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
1個
629 税込692
当日出荷

材質 ファイバー 種類 平ワッシャー 耐熱温度(℃) 連続105 UL規格 UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
用途T/#9007-LC 材質 PTFE 寸法C(mm) 2
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)