ボンベ 台車 階段のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「ボンベ 台車 階段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物 運搬 階段」、「ボンベ 持ち上げ」、「三輪キャスター」などの商品も取り扱っております。
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番 EA520FD-11 質量(kg) 22 車輪径(Φmm) 160×40 材質(本体) スチール 材質(車輪) ゴム 全幅(mm) 590 全高(mm) 1300 耐荷重(kg) 200 適合ボンベ 20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
88,400 税込97,240
翌日出荷

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る) 軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です 全長(mm) 1300 質量(kg) 14 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 150
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に 材質 本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム 質量(kg) 21 均等荷重(kg) 200 寸法(幅W×長さL)(mm) (すくい板)360×520、(全長1200)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様 (最大階段角度)30~35度 付属品 本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg) 24 最大積載量(kg) 160 モーター 24V、120W 荷台寸法(mm) 幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm) 515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×780×1170 ハンドル 2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー 24V、2600mAh 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 1年 充電器出力 29.4V、2A 充電器入力 100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間) 約3~4 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

トラスコ品番 495-4777 適合本体 155330、724298、921129、716245、910959 材質 金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム 質量(kg) 3.2 タイプ - 車輪径D(Φmm) 160
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様 完成品 トラスコ品番 452-7925 材質 本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm) 345 高さ(mm) 1470 奥行(mm) 500 全幅(mm) 470 耐荷重(kg) 80 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 適合容器 直径230mm(7000L容器) すくい板(mm) 長さ250×幅284
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として アイボリー 高さ(mm) 1260 キャスター 250Φゴム車×2、100Φゴム車×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様 ●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー アズワン品番 65-2135-99
1台
123,200 税込135,520
翌日出荷

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容 本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書 車輪径(Φmm) 75/125 定格電圧(V) 24 角度(°) 最大階段角度:30~35 定格電流(A) 10 定格消費電力(W) 240 床面高さ(mm) 137.5 モーター 24V 120W 荷台寸法(幅)(mm) 460 ハンドル 伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整 ハンドル高さ(mm) 1310~1850 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー容量(Ah) 15.6 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 12ヶ月 充電器出力 29.4V 2A 充電器入力 100-240V(50/60Hz) 2.5A 充電時間(時間) 約3~4 耐久性 6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体) 本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g) 3380 耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×414×1004 段差対応高さ(cm) ~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×67×632
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番 EA520FD-2 幅(mm) 300 質量(kg) 15 車輪径(Φmm) 160×40(6個) 材質(本体) スチール 材質(車輪) ゴムタイヤ 奥行(mm) 480 全幅(mm) 590 全高(mm) 1300 耐荷重(kg) 200 荷台寸法(mm) 300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。 酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm) (固定)200、(自在)75 高さ(mm) 1175 容量(L) 47 全幅(mm) 435 収納本数(本) 1本積用 標準装備品 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 適合ボンベ 1500L~7000Lまで積載可能
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 質量(kg) 3.4 材質(本体) (本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg) 50 荷台寸法(mm) 385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm) 385×100×640 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷


7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合 直径230mm(7000L容器) 材質 スチール 質量(kg) 20 オレンジ 奥行(mm) 480 最大積載荷重(kg) 80 使用車輪(Φmm) 330 全高H(mm) 1460 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) すくい板(mm) 長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

幅(mm) 350 質量(kg) 14 車輪径(Φmm) 165×6個 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 45 奥行(mm) 355 全幅(mm) 610 全高(mm) 1155 耐荷重(kg) 120 荷台寸法(mm) 355×350 材質(荷台) スチール
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 485 全長(mm) 1067 質量(kg) 6.8 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 363 耐荷重(kg) 125 荷台寸法(mm) 363×485 タイヤサイズ 177mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷