ボンベ 固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
205件の「ボンベ 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスボンベ ホルダー」、「ボンベスタンド」、「ボンベ 転倒防止」などの商品も取り扱っております。
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番 9-144-01 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm) 10~45 適合径(Φmm) 100 適合ボンベ 直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷


ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番 9-145-01 材質 鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m) 1 クランプ幅(mm) 22~55 適合径(Φmm) 250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。 アズワン品番 9-143-01 クランプ取付幅(mm) 30~50 適合ボンベ 直径250~320mm
1個
10,098 税込11,108
当日出荷

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品 ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm) 20 穴径(Φmm) (ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質 スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3417 質量(kg) 4.7 材質(本体) スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm) 475×264×403 荷姿 組立式 収納本数(本) 6 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 最大積載量(kg/台) 120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

LPガス容器2本まで同時に固定できます。
用途LPガス容器の転倒防止 材質 SWRM 長さ(mm) 1640 質量(kg) 約0.5
1本
439 税込483
3日以内出荷

壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm) 【ボンベ】100~240 材質 本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき) 寸法(mm) 140×30×70 アズワン品番 3-6771-01 取付穴径(mm) Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番 8-1074-11 材質 (本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン) 適合ボンベ Φ150~Φ240mm
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数 Φ120×8本又はΦ240×4本 適合径(Φmm) 120/240 付属品 ベルト8本 材質 40×40鋼管赤色焼付塗装 質量(kg) 26 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1400×500×900mm アズワン品番 8-3061-13
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質 ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン 収納数 1 適合径(Φmm) ボンベ:100~240 アズワン品番 4-2742-01 耐震性 震度6強相当
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)屋内用「転倒無し」
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg) 8.5 内径寸法(Φmm) ベース:310、リング:330 寸法h(mm) 318.5 適合ボンベ LPガス屋内用
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1台
19,300 税込21,230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,390 税込10,329
10日以内出荷

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm) 120 材質 20×40平角鋼管赤色焼付塗装
1個
39,700 税込43,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質 スチール 寸法(mm) 約1020×360×1090 質量(kg) 約32 架数 6000Lまたは7000L×3本架け アンカー穴(mm) Φ10mm×4個 アズワン品番 4-2859-06 適合ボンベ Φ230×H1300~1600mm
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

トラスコ品番 849-0319 材質 ステンレス(SUS304) 内容 ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本) 質量(g/袋) 285 入数 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷