- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- ボンベ 転倒防止のおすすめ人気ランキング
ボンベ 転倒防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「ボンベ 転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド転倒防止」、「ボンベ 置き」、「ガスボンベ 固定」などの商品も取り扱っております。
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)
9
内径寸法(Φmm)
330
寸法h(mm)
310
適合ボンベ
LPガス10kg
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)
8.5
内径寸法(Φmm)
ベース:310、リング:330
寸法h(mm)
318.5
適合ボンベ
LPガス屋内用
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番
9-144-01
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)
10~45
適合径(Φmm)
100
適合ボンベ
直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番
9-145-01
材質
鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)
1
クランプ幅(mm)
22~55
適合径(Φmm)
250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3417
質量(kg)
4.7
材質(本体)
スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ)
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×264×403
荷姿
組立式
収納本数(本)
6
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
最大積載量(kg/台)
120
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
トラスコ品番
849-0319
材質
ステンレス(SUS304)
内容
ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本)
質量(g/袋)
285
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
色
黒
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
適合ボンベ
Φ140×H990mm)
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。
壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)
【ボンベ】100~240
材質
本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)
寸法(mm)
140×30×70
アズワン品番
3-6771-01
取付穴径(mm)
Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。
両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。
ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。
エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。
置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。
ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
用途トーチボンベの転倒防止。
材質
樹脂(P.E)
幅(mm)
98
高さ(mm)
28
質量(g)
18
奥行(mm)
88
傾斜角度(°)
5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質
ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン
収納数
1
適合径(Φmm)
ボンベ:100~240
アズワン品番
4-2742-01
耐震性
震度6強相当
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番
9-143-01
クランプ取付幅(mm)
30~50
適合ボンベ
直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
2本のガスボンベをしっかり固定します。
取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。
細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番
8-1074-11
材質
(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)
適合ボンベ
Φ150~Φ240mm
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)
20
内径寸法(Φmm)
380
寸法h(mm)
1020
適合ボンベ
LPガス50kg
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。
全高(mm)
230
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
LPガス容器2本まで同時に固定できます。
用途LPガス容器の転倒防止
材質
SWRM
長さ(mm)
1640
質量(kg)
約0.5
1本
¥439
税込¥483
3日以内出荷
マッププロ用オプション。
TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品
ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)
20
穴径(Φmm)
(ビス)4
ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。
転倒防止・安全使用!
用途パワートーチの転倒防止・安全使用!
トラスコ品番
835-7660
材質
樹脂
本体質量(g)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷