ボースンチェアのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「ボースンチェア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブランコ作業 道具」、「安全帯 造園」、「ペツルフルハーネス」などの商品も取り扱っております。
ノーブランドボースンチェア
吊り索にはマニラロープ16mmを使用、背面クロス止め。上部アイとチェアー上部にはマーレン巻止め、チェアーは木製アピトン材を使用、耐久性及び防水性に優れており、両端部はロウ塗り加工(割れ防止)。
用途船舶甲板上のあらゆる作業に対し、座りながら施工できます。 寸法(mm) 620×160×30 700H
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。 ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。 フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。 吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質 表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材 質量(g) 約960 使用荷重(kg) 250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm) 43×18
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質 フィンランドバーチ材 質量(kg) 1.3 寸法(cm) 56×14
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質 フィンランドバーチ材 質量(kg) 1.7 寸法(cm) 60×18
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。 ベルト・D環は合板製と同じです。
質量(kg) 1.7 寸法(cm) 60×18
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。 ベルト・D環は合板製と同じです。
付属品 サポートベルト 質量(kg) 1.3 寸法(cm) 56×14
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
材質 ゴム製
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色 深緑 幅(mm) 45 質量(g) 260 ベルト 調節可能
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。 また、ホーリングシステムとして使用可能です。 ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。 メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様 滑車:28mm ブルー 質量(g) 285 寸法(cm) 108×80×37 引張強度(kN) 15 適合ロープ径(Φmm) 13 使用荷重(kN) 10 ケーブル径(Φmm) ワイヤーケーブル:12
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。 チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。 身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。 チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。 シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。 サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。 約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
材質 6061アルミ合金
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、2本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。 サイズ 1 質量(g) 2100 身長(cm) 165~185 ウエスト(cm) 70~93 寸法(cm) 【レッグループ】47~62
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷

フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm) 胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm) ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品 非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
29,980 税込32,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で強力な緊張力。
仕様 水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クライミングアッセンダー
質量(g) 136 使用荷重(kg) 130 ロープ径(Φmm) 8~13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
12日以内出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm) 16 フック 緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN) 14 材質(フック) スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
1本ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様 仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm) 16 フック口開き(mm) 50 材質(フック) FS-90鍛造フック 材質(ロープ) テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。接地面には滑り止めとパラペットなどの保護の為硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。 メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。
材質 アルミ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)