- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ボードアンカー アリゲーターのおすすめ人気ランキング
ボードアンカー アリゲーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「ボードアンカー アリゲーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井ボード用ビス」、「薄 壁 アンカー」、「壁 ビス止め」などの商品も取り扱っております。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
表面処理
生地
ブロックなどの真壁に強い保持力を発揮。
用途真壁用アンカー
適合材
真壁
用途中空壁・真壁
品番
AF8
下穴径(Φmm)
8
穴あけ深さ(mm)
ねじ長さ+15
使用壁厚(mm)
【最低】12.2
適合ねじ径(Φmm)
4.0~8.0
1箱(100本)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材
石膏ボード、コンクリート等
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)
8
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質
鋼材
表面処理
三価クロメート
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)
12.5
長さ(mm)
25.7
十字穴番号
No.2
材質
ガラス繊維入り・ナイロン66
用途中空壁・真壁
品番
AF5
下穴径(Φmm)
5
穴あけ深さ(mm)
ねじ長さ+15
使用壁厚(mm)
【最低】6.4
適合ねじ径(Φmm)
3.0~5.0
1箱(200本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質
灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ドリル径(Φmm)
8
材質
樹脂
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス
呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)
15
全長(mm)
30
付属品
下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質
ナイロン(ガラス繊維入)
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ねじが効かない石膏ボードに最適!
プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質
ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール
セット内容
専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)
吊下荷重(kg)
(石膏ボード)3以下
1パック(4セット)
¥599
税込¥659
当日出荷
ねじや釘の使えない(中空構造)の壁への器材の取付け。
ドリル径(Φmm)
8.5