ボールねじサポートユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
430件の「ボールねじサポートユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリューねじ」、「ボールねじ」、「ボールねじナット」などの商品も取り扱っております。
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ 右方向
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質 (ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm) ±0.21/300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質 (ベアリングハウジング)構造用鋼 関連資料 カタログ(1.2MB)
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,088 税込6,697
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質 (ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム 関連資料 カタログ(1.2MB)
1個
6,798 税込7,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸付標準在庫品の軸端・完成品に規格化されたナットブラケットで、テーブルに直接ボルトで固定する構造になっています。高さ寸法が低くテーブルとの取付けがボルトだけですみます。
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 万能組合せ(単体) 精度 NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当) 内部すきま予圧記号 H(重予圧)
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット) PPS 関連資料 カタログ(1.1MB) ねじ軸仕様 SUS304
1本
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)