- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- ボールエンドミルのおすすめ人気ランキング
ボールエンドミルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新817件の「ボールエンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールエンドミル 4枚刃」、「超硬ボールエンドミル」、「ラフィングボールエンドミル」などの商品も取り扱っております。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.030
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
安心の国内メーカー製。
AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。
深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。
材質
超硬
刃数
2枚刃
ねじれ角
30θ
表面処理
AlCrNコーティング
関連資料
ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
刃数
2
表面処理
TiAIN
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.030
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質
超硬
刃数
2
被削材
HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛
表面処理
TiAlNコーティング
硬度HRC(刃部)
15~40
ねじれ角(°)
30
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能!
アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
30
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質
超硬合金(ドイツ母材)
刃数
4
被削材
HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
表面処理
TiAlN
公差(mm)
(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
35
高精度3次元加工に最適です。荒・中・仕上と万能タイプです。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
30°
低価格でありながら防振タイプです。
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
刃数
2
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
35
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
25
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質
超硬合金(ドイツ母材)
被削材
HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル
表面処理
TiAlN
公差(mm)
(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
30
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)
0.3
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.15
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質
超硬
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.02
シャンク径公差
h6
首下角(°)
15
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。
65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティングプレミアム
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
材質
コバルトハイス HS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03