- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ボールスクリューのおすすめ人気ランキング
ボールスクリューのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新340件の「ボールスクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールねじ」、「ボールスクリュージャッキ」、「クランピングスクリュー」などの商品も取り扱っております。
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)
SCM435 黒染め
硬度
本体:HRC33~39。ボール:HRC56~60
材質(ボール)
SUJ2
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)
焼入焼戻
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ
右方向
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUM22L
タイプ
重荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質
(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)
±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS304
タイプ
全球
材質(ボール)
SUS440C
表面処理(本体)
-
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
-
硬度(ボール)
HRC59~66
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
95
エスコ品番
EA948DJ-102
形状
全球タイプ
材質(本体)
SCM435
寸法A(mm)
10.5
表面処理
黒染め
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
2.5
寸法B
M4
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
ARタイプ
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
用途長穴 Dダイス固定用
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質(本体)
SCM435
材質(ボール)
SUJ2
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC33~39
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等
部品名称
本体、ボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
BRタイプ
ねじれ
右方向
リード精度(mm)
±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ねじ寸法
M5×0.80
材質
本体:スチール、ボール:スチール
寸法(mm)
ボール突き出し量:0.4
ボール径(Φmm)
3
六角軸二面幅(mm)
2.5