- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ボールタップ 弁パッキンのおすすめ人気ランキング
ボールタップ 弁パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「ボールタップ 弁パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto ボールタップ パッキン」、「ボールタップ パッキン」、「弁 パッキン」などの商品も取り扱っております。
用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用
材質
EPDM
1組(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
材質
NBR
エスコ品番
EA472AF-220
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
材質
NBR
適合
S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか
材質
ゴム
質量(g)
7
内容
外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×5×125(袋サイズ)
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥338
税込¥372
当日出荷
1パック(3枚)
¥400
税込¥440
翌日出荷
仕様
横型ボールタップ用
適合
TF-870B、TF-810BU、TF881B
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ロータンクボールタップの補修用弁体です。
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
仕様
横型ボールタップ用
適合
TF-810B、TF-510B
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
材質
黄銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×15×95
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
用途ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×220
主な用途
ロータンク用
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質(玉)
PE
種類
複式
材質(本体)
青銅
規格
日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
エスコ品番
EA472AF-225
1個
¥90
税込¥99
翌日出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
用途底給水ボールタップ用
仕様
金具製
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×20×95
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥589
税込¥648
当日出荷