ボールタップ 32aのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「ボールタップ 32a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク フロート」、「ボールタップ 15A」、「ボールタップ 25a」などの商品も取り扱っております。
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類 複式 材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(玉) PE 種類 複式 材質(本体) 青銅 規格 日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 60 材質(アーム) 黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品 ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa) 0.1~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 60未満 材質(玉) ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ステンレス 種類 複式 ねじ径 G1 使用圧力範囲(MPa) 0~0.6 最高使用圧力(MPa) 0~0.6 球径(Φmm) 135 最高使用温度(℃) 100 ボール径(Φmm) 135
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類 複式 材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 複式 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 [本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316 種類 単式 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.6 最高使用圧力(MPa) 0.6 最高使用温度(℃) 100 材質(玉) ステンレス
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 単式 材質 CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
種類 複式 材質(本体) SCS14 材質(ストレーナ) SUS316 材質(弁棒) SCS14
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(アーム) 黄銅 材質(玉) ポリエチレン 材質 青銅 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 60未満
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類 単式 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質 本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン タイプ ポリ浮玉付 種類 複式 最高使用圧力(MPa) 0.75 接続 ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃) 100 適合流体 上水道水 適合圧力(MPa) 0~0.75 材質(玉) ポリエチレン 使用温度 常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質 本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 種類 複式 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 100 材質(玉) ステンレス
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ステンレス玉付 最高使用温度(℃) 120未満 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 材質 SUS316、優れたバイトンを 最高使用圧力(MPa) 0.5 材質(玉) ステンレス
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質 変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE ねじ径 13 呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 60 ボール径(Φmm) 95 材質(玉) PE
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類 複式 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・カンタン水位調整 貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。 ・貯水タンク内の波立ちを抑制 新構造のバルブを採用! 吐水による水面の波立ちが抑制されます。
材質 本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴム タイプ SUS 浮玉付 接続 ねじ込み式(締付パッキン付) 最高使用温度(℃) 120 適合流体 上水、温水 適合圧力(MPa) 0~1.0
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類 単式 材質 案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316 材質(本体) SCS14 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 不凍0~100 使用流体 上水・精製水等 最高使用温度(℃) 100 材質(玉) ステンレス 材質(ストレーナ) SUS316 材質(弁棒) SCS14
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質 弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 使用温度(℃) 不凍0~60 寸法D(mm) 47.5 寸法C(mm) 33 寸法d(Φmm) 120(灰) 使用流体 上水 寸法H1(mm) 水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30 寸法H2(mm) 水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60 寸法G1(mm) 水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377 適合流体 上水 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604 寸法G2(mm) 水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)