- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ボールタップ FM20のおすすめ人気ランキング
ボールタップ FM20のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ボールタップ FM20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールタップ 20a」、「FMボールタップ」、「ポールタップ」などの商品も取り扱っております。
ねじ径
G 3/4
使用圧力範囲(MPa)
0~0.78
最高使用圧力(MPa)
0.78
接続方式
管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
ボール径(Φmm)
112
取付姿勢
平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
材質(玉)
ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質
(給水側/吐水側)CAC902
ねじ径
R 3/4
使用圧力範囲(MPa)
0~0.78
最高使用圧力(MPa)
0.78
接続方式
管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
ボール径(Φmm)
112
取付姿勢
水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
材質(玉)
ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
質量(kg)
1.0
材質(本体)
(給水側/吐水側)CAC901
ねじ径
20
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.01~0.5
接続方法
管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(玉)
PE
種類
複式
材質(本体)
青銅
規格
日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品
ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60未満
材質(玉)
ポリエチレン
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
材質(アーム)
黄銅
材質(玉)
ポリエチレン
材質
青銅
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
60未満
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
単式
材質
CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
位置
【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。
給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。
給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。
給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。
給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。
設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。
貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置
【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
材質(本体)
CAC901
使用圧力範囲(MPa)
0.07~0.69
最高使用圧力(MPa)
0.07~0.69
接続方法
管:ねじ込み(R)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける
適合流体
水道水
位置
取付:貯水槽内
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類
単式
材質(本体)
CAC406
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)
約110
材質
(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質
変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径
13
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
60
ボール径(Φmm)
95
材質(玉)
PE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
用途ロータンクに使用
材質
ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)
380
ねじ径
G1/2
ボール径(Φmm)
75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷