- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ボールタップ用アームのおすすめ人気ランキング
ボールタップ用アームのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新100件の「ボールタップ用アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールタップ 棒」、「トイレ 浮き玉」、「ボールタップサオ」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
ねじ部
W1/4山20おねじ
用途トイレ用
材質
黄銅製
材質
黄銅
取付ねじ
W1/4
入数
10/箱
太さ(mm)
5.5
取付ねじ
ウィット並目ネジW3/16で、太さ4ミリです。
材質
銅
取付ねじ
W3/16
入数
10/箱
太さ(mm)
4
エスコ品番
EA472AB-25
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番
EA472AB-1
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
エスコ品番
EA472AB-22
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
単式
材質
CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(玉)
PE
種類
複式
材質(本体)
青銅
規格
日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質
PE
最高使用温度(℃)
50
最高使用温度(℃)
80
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
285
ねじ山種類
メートル並目
材質
SUS316
最高使用温度(℃)
100
材質(アーム)
黄銅
材質(玉)
ポリエチレン
材質
青銅
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
60未満