- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ボールチェインのおすすめ人気ランキング
ボールチェインのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「ボールチェイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉鎖」、「玉鎖用吊金具」、「ステンレス ボールチェーン」などの商品も取り扱っております。
表面処理
クロームメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)
2.4
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
ステンレス製で、さびに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番
355-8827
質量(kg)
1.08
径(Φmm)
(玉径)4.5
全長(m)
30
使用荷重(kN)
0.14
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
表面処理
研磨
リールサイズ(mm)
Φ120×40
リール質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ボールチェイン専用
セット内容
カップリング2個・コネクター1個
表面処理
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
電解研磨
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質
ステンレスSUS305
材質/仕上
ステンレス(SUS305)/電解研磨
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数
5パック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。
トラスコ品番
127-5630
グリーン購入法
適合
1箱(10本)
¥639
税込¥703
当日出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
取付方式
札
長さ(mm)
150
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理
クローム
リールサイズ(mm)
Φ120×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
用途バルブ表示板の取り付けに。
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等