- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ボールチェーン 5mmのおすすめ人気ランキング
ボールチェーン 5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新140件の「ボールチェーン 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールチェーン 6mm」、「トイレ 鎖」、「玉鎖用吊金具」などの商品も取り扱っております。
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質
ステンレスSUS305
材質/仕上
ステンレス(SUS305)/電解研磨
表面処理
電解研磨
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
4.5Φ玉、両端リング付き
寸法L(mm)
670
仕様
4.5Φ玉、両端リング付
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
用途バス用
くさりの有無
あり
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)
2.4
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品
丸環付
材質
ステンレス
仕様
パッケージ品
径(Φmm)
4.5(くさり玉径)
表面処理
クロームメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数
5パック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
取付方式
札
長さ(mm)
150
表面処理
クロームメッキ
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし