ボールバルブ 1インチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
346件の「ボールバルブ 1インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1インチバルブ」、「ボールバルブ 25A」、「15A ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ品番 EA470AB-10 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa) 常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69 接続 Rc 使用流体 水・油・ガス ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
10,400 税込11,440
当日出荷

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番 EA470A-12 形状 ストレート 材質(本体) 真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 0.9 接続 G(PF) 使用流体 ハンドル形状 レバー式 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体) PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質 ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) 黄銅 口径タイプ スタンダードボア 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 黄銅 材質(パッキン) PTFE クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA470AB-14 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa) 常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69 接続 Rc 使用流体 水・油・ガス ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 規格 面間寸法規格 KITZ標準 最高使用圧力(MPa) 6.86(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 ねじ規格 JIS B0203 材質(ボール) SUS316/SCS14A 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 材質(パッキン) PTFE クラス 1000型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA470AA-14 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) (常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続 Rc(PT) 使用流体 水・油・ガス ハンドル形状 レバー式 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質 SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa) 4.12 ねじの種類 PT 接続方式 ねじ込み形 クラス 600 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,210 税込6,831
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 最高許容圧力(MPa) 4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体) SUS304 最高使用圧力(MPa) 5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 クラス 800 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番 EA470AC-12 形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) (常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続 Rc(PT) 使用流体 水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷