エスコ
1インチ1/4 三方ボールバルブ
エスコ品番
EA470BA-12
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc(PT)
使用流体
水・油・ガス
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460432
EA470BA-12
1 1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材