- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ボールペン チェーンのおすすめ人気ランキング
ボールペン チェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「ボールペン チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールペン 落下防止」、「ボールペンワイヤー」、「ボールペン ストラップ付き」などの商品も取り扱っております。
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質
18-8ステンレス
外径(mm)
3.2
入数(本)
1
両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm)
約600
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質
キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)
最大:11/最少:7.5
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質
18-8ステンレス
外径(mm)
0.9
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-56
セット内容
両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)
8.5
寸法B(mm)
2.5
リング内径(Φmm)
【二重リング】16
チェーン長(mm)
400
チェーン線径(Φmm)
1.6
リング線径(Φmm)
【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズ
A4
仕様
チェーン付き
材質
本体:アルミ。クリップ部:スチール。バネ部:スチール
質量(g)
255
タイプ
タテ
寸法(縦×横)(mm)
316×230
チェーン長(mm)
600
収納枚数(枚)
約50(コピー用紙)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)
1400
自然長(mm)
140
適合
フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番
818-5670
質量(g)
12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色
黒
アズワン品番
2-7417-21
ペン先径(Φmm)
1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
長さ(m)
0.3
寸法L(mm)
300
寸法A(mm)
1.2
寸法D(mm)
1.2
寸法B(mm)
14
参考使用荷重(kN)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.01
高所作業に最適!。伸縮自在コイルで筆記作業ラクラク!。クリップ付きで取り付け、取り外しが手軽!
商品タイプ
本体
質量(g)
25
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
両面テープ又はマグネットでテーブルに固定できます。
ボールペンの角度が自由に調整できます。
デスクや電話のそばに。
仕様
マグネット・両面テープのどちらでも使用可能
付属品
ボールペン1本、固定用両面テープ
トラスコ品番
808-1905
材質
再生ABS
質量(g)
37
適合範囲
ボールペンの直径、約6.5~7.5mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×10×240
グリーン購入法
適合
1個
¥549
税込¥604
当日出荷