- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ボールポイント六角棒レンチ ロングタイプのおすすめ人気ランキング
ボールポイント六角棒レンチ ロングタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新172件の「ボールポイント六角棒レンチ ロングタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字 工具」、「ボールポイント六角棒レンチ」、「handiwork 工具」などの商品も取り扱っております。
力が入りやすいロングタイプです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ロング
硬度
HRC52~56
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
形状
L型
タイプ
首下ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
六角ネジの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(93×16)、2(103×19)、2.5(115×21)、3(129×24)、4(143×30)、5(166×33)、6(187×38)、8(219×44)、10(237×51)
材質(本体)
S-2クロームメッキ。ミラーポリッシュ
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状
ボールポイント付
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)
250
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
標準
トラスコ品番
445-6572
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質
ステンレス(SUS420)
質量(g)
448
材質(ホルダー)
PP
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
黒染め
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍!
深い箇所での本締め可能。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
種類
ボールポイントドライバー
表面処理
黒染(プロガード加工)
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状
ボールポイント付
タイプ
ロング
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質
クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)
1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度
HRC51
寸法l(mm)
1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)
25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC54~59
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
材質
クロームバナジウム
形状
L型、ボールポイント
硬度HRC
53
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別
エキストラロング
材質
高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)
2.5
傾斜角度(°)
約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
寸法L(mm)
サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5
硬度
HRC50-57
寸法l(mm)
サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5
材質(ホルダー)
PE
材質(レンチ)
Crv
傾斜角度(°)
最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
仕様
ホルダー付
材質
特殊合金鋼(MASTER TOOL)
先端形状
ボールポイント付
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度
HRC50~58
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ロング
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ