- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ボールミル アズワンのおすすめ人気ランキング
ボールミル アズワンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新228件の「ボールミル アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーミキサー」、「ミックスローター」、「ボール研磨機」などの商品も取り扱っております。
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番
2-7816-01
回転数
40~280rpm
回転数(min-1[r.p.m])
40~280
寸法(mm)
406×290×240
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)
適合サイズ(Φmm)
[ポット]90~180、重量20kg
タイマー設定
0~9時間59分(1分単位)
1個
¥164,000
税込¥180,400
翌々日出荷
硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重
3.6
化学組成
Al2O3/93.4%、SiO2/5%
仕様
ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)
約20
回転数(min-1[r.p.m])
40~280
電源
AC100V 50/60Hz
型番
PM-002
電源コード(m)
2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定
0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)
661×290×240
アズワン品番
2-7816-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番
1-5174-01
寸法(mm)
500×205×230
質量(kg)
13.5
回転数(min-1[r.p.m])
6~120
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
2.5
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
2.5
ローラーサイズ(mm)
400
プラグ
アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
ローラー間隔(mm)
45~100(可変幅55)
タイマー
30分
振盪数
上下:3~60回/min
撹拌方式
シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥258,000
税込¥283,800
当日出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ
照光式
回転数(min-1[r.p.m])
40
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)
PVC(ポリ塩化ビニール)
モーター
インダクションモーター(出力3W)
電源コード(m)
2.5
ローラーサイズ(mm)
Φ32×350
プラグ
アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
振幅(mm)
15
ローラー間隔(mm)
35
タイマー
30分(連続使用可)
撹拌方式
シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。
Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)
回転数(min-1[r.p.m])
20~112
電源
AC100V、50/60Hz、0.5A
モーター
インダクションモーター(出力6W)
ローラーサイズ(mm)
Φ32×350
ローラー間隔(mm)
35
電源コード
2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
振幅
15mm
タイマー
0~9時間59分
撹拌方式
シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!
材質
(ローラー) PVC
寸法(mm)
266×131×96、(ローラー)Φ32×165
ピッチ(mm)
(ローラー) 35
回転数(min-1[r.p.m])
10~120
耐荷重
1kg
モーター
DCブラシレスモーター10W
ローラー数
2本
アズワン品番
4-1717-01
撹拌方式
シーソー(±2.5°)+回転
1台
¥96,400
税込¥106,040
翌々日出荷
ポット内のガスを置換可能!
用途シリコンゴムパッキン付き
材質
ステンレス
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。
蓋付きですので埃などから試料を保護します。
回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。
各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番
2-8039-01
材質
本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)
335×356×215
回転数(min-1[r.p.m])
20~112
電源
AC100V、50/60Hz
モーター
インダクションモーター(出力3W)
ローラーサイズ(mm)
Φ32×250
保温温度
室温+5~50℃
電源コード
長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)
ローラー数
5本
タイマー
60分以下(連続運転可)
撹拌方式
回転撹拌
安全機能
過電流防止ヒューズ(3A)
1台
¥222,000
税込¥244,200
翌々日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。 ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。 回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。 2Lまでの容器をミキシングできます。
仕様
上下振盪数:3~60回/min、回転数(rpm):6~120
付属品
点検検査書類
質量(kg)
13.5
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
2.5
型番
BR-2(出荷前点検検査書付)
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ)
サイズ(mm)
500×205×230
アズワン品番
1-5174-01-22
タイマー
30分
撹拌方式
シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
ローラ長さ(mm)
400
ローラーピッチ(mm)
45~100(可変幅55)
1台
¥270,000
税込¥297,000
17日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。
高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度
1300(HV)
化学組成
Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下
密度
3.8g/cc
強度
1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。
仕様
密度(cm):4.0g/3
材質
ジルコニア
硬さ(Hv)
900
化学組成
ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%
内容量(kg)
1
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
無機物等の混入を嫌う試料の混合・粉砕に。湿式・乾式対応で、耐溶剤性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れています。完全密閉型ですので異物が混入しません。
材質
PA(ナイロン)
本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質
ナイロン6