ボールロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,321件の「ボールロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックボール」、「ボールロックピン」、「クイックリリース ピン」などの商品も取り扱っております。
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284 材質 炭素鋼(SUM22L) 適合 溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm) 6
1セット(4個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度HRC (ボール)55~ 材質/処理 (ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284 材質 炭素鋼(SUM22L) 適合 溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm) 6
1セット(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール) SUS440C ハンドル色 ブラック 材質(ハンドル) アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク) SUS630 表面処理(シャンク) 酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル) アルマイト表面処理
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールロックピン
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適 仕様 ボールロックピン 寸法H(mm) 13 寸法L1(mm) 9(±1) 寸法A(mm) 25 寸法D(Φmm) 10(-0.03/-0.13) 寸法D1(mm) 11.5 寸法D2(mm) 12.7 材質(ボール) SUS440C 材質(シャンク) SUS630 表面処理(シャンク) 酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当) 温度範囲(℃) -30~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) SUM22L タイプ 重荷重用 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール) HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(スプリング) SUS304WPB 材質(リング) (止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン) 無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン) 焼入焼戻 熱処理(ボール) 焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
特価
369 税込406
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番 818-8510 材質 炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg) 0.54 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) スチール(SUM22L) タイプ 軽荷重用 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール) HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm) 38.1 仕様 溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番 818-8511 材質 炭素鋼(SS400) 質量(kg) 0.64 直径(mm) 25 2018年トラスコ掲載ページ 7 0285
1セット(4個)
3,698 税込4,068
当日出荷

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質 (ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体) SUS304相当 タイプ 重荷重 材質(ボール) SUJ2(硬度55~60HRC) 材質(スプリング) SWPB 材質(スペーサ) SUS304
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)