- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- ボール盤用ベタバイスのおすすめ人気ランキング
ボール盤用ベタバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「ボール盤用ベタバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 バイス」、「トラスコ 万 力」、「ボール盤用バイス」などの商品も取り扱っております。
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質
強靱鋳鉄FC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類
ボール盤バイス
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質
FC250
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。
薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。
口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類
ボール盤バイス
最大口開き(mm)
95
口幅(mm)
102
口深(mm)
27
材質(本体)
鋳物
主な用途
固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。
丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上
本体:FC15
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。
ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上
本体:FC25
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大口開き(mm)
70
口幅(mm)
82
口深(mm)
20
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。
材質
FC250