ボール電球 100v60wのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
110件の「ボール電球 100v60w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック パナボール 電球」、「ボール電球」、「led電球カバー」などの商品も取り扱っております。
ヤザワコーポレーションボール電球60W形
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金 E26 全長(mm) 127 質量(g) 53 消費電力(W) 57 外径(Φmm) 95 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷

ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金 E26 全長(mm) 100 質量(g) 32 消費電力(W) 57 外径(Φmm) 70 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷

ボール電球60形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
全長(mm) 115 質量(g) 55 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 80 定格消費電力(W) 6 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 ボール球 定格入力電流(A) 0.105 使用場所 屋内用 明るさ 60W形相当 電球の種類 LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
口金 E26 光色 電球色 定格電圧(V) 100 全長(mm) 134 定格寿命(時間) 約4000 仕上 ガラス/ホワイト バルブ径(Φmm) 95 使用場所 屋内用
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類 蛍光ランプ 電球形状 ボール球形 定格消費電力(W) 12 質量(g) 140 タイプ 屋内用 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 95×128 定格寿命(時間) 6000 定格入力電流(mA) 190
1個
873 税込960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプ
口金 E26 電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 対応 屋外器具 配光角度(°) 約220 演色指数(Ra) 84
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金 E26 全長(mm) 100 質量(g) 32 消費電力(W) 38 外径(Φmm) 70 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷

口金 E17 長さ(mm) 73 質量(g) 18 管径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 2000
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションボール電球100W形
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金 E26 全長(mm) 127 質量(g) 53 消費電力(W) 90 外径(Φmm) 95 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類 蛍光ランプ 電球形状 ボール球形 定格消費電力(W) 21 質量(g) 150 タイプ 屋内用 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 95×128 定格寿命(時間) 6000 定格入力電流(mA) 330
1個
1,613 税込1,774
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 ボール電球 定格電圧(V) 100/110 材質 ガラス 機能 調光 寿命 約4000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間) 1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類 LED 口金 E26 定格消費電力(W) 7.1 全長(mm) 110 最大径(Φmm) 60 質量(g) 48 定格入力電流(mA) 130 平均演色評価数(Ra) 83 定格寿命(時間) 40000 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 保証期間 LED5年 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状 一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g) 53 消費電力(W) 57 定格電圧(V) 100 口金 E26 外径×全長(mm) 95×130 定格寿命(時間) 2000 電球形状 ボール球 定格入力電流(A) 0.57 光源色 電球色
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションボール電球60W形
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金 E26 全長(mm) 127 質量(g) 53 消費電力(W) 57 外径(Φmm) 95 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 クリア RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷

ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm) 126 電圧(V) 交流電源100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 95 平均演色評価数 Ra83 電球形状 ボール球 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 電球の種類 LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)LEDボール球 広配光タイプ E26
口金 E26 入力電圧(V) 100 (ヒートシンク)White 材質 (ヒートシンク)アルミニウム 定格寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LEDボール球
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 ボール球 電圧(V) 100 定格消費電力(W) 10.9 定格入力電流(mA) 190 質量(g) 90 配光角度(°) 240 エネルギー消費効率(Lm/W) 127 平均演色評価数(Ra) 82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)