ポイントビス フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ポイントビス フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pコンフック」、「ポイントビス」、「フック」などの商品も取り扱っております。
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様 軽量物用 材質 アルミ、アルマイト 頭部径(Φmm) 16 2018年トラスコ掲載ページ 2 0424
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様 軽量物用 材質 ステンレス(SUS303) 頭部径(Φmm) 15 2018年トラスコ掲載ページ 2 0424
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。 セット内容 タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本 寸法D2(mm) 20
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)フック
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質 ステンレス 奥行(mm) 27 寸法(Φmm) 30 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0423
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黄銅製のフック。 高級感を演出します。
材質 黄銅 幅(mm) 35 高さ(mm) 38 奥行(mm) 50.5 取付ねじ 皿タッピンネジ3.5×40mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
730 税込803
当日出荷

黄銅製のフック。 高級感を演出します。 シングルタイプです。
材質 黄銅 幅(mm) 15 高さ(mm) 30 奥行(mm) 35 耐荷重(kg) 2 取付ねじ 皿タッピンネジ4×50mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)フック
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
材質 ステンレス 奥行(mm) 35 寸法(Φmm) 16 表面処理 研磨 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
800 税込880
当日出荷

材質 ステンレス 仕上 HLST(ヘアーラインステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具
用途1点ハンガー掛け 仕様 (付属ビス)皿木ネジ 4×50 材質 真鍮挽物 ねじ規格 M6(1.0P)
1個
特価
549 税込604
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0422 ねじ径(mm) 4 座金外径×厚さ(mm) 8×0.8 頭部寸法(mm) M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm) 5
1セット(50個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 種類 標準 シリーズ d lineシリーズ 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 壁付け 付加機能 なし 耐荷重(N) 30
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm) (取付物)8 適合板厚(mm) 3~10 ねじ径(Φmm) 4 サイズ Φ20-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。
2018年トラスコ掲載ページ 2 0424
1セット(2本)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
585 税込644
当日出荷

黄銅製のフック。 高級感を演出します。
材質 黄銅 取付ねじ 皿木ネジ3.8×32mm
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)