ポイントフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
723件の「ポイントフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pコンフック」、「洋服掛けフック」、「フック」などの商品も取り扱っております。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)フック
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質 ステンレス 奥行(mm) 27 寸法(Φmm) 30 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具
用途1点ハンガー掛け 仕様 (付属ビス)皿木ネジ 4×50 材質 真鍮挽物 ねじ規格 M6(1.0P)
1個
特価
549 税込604
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ロコホルン32
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能 サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備 PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品) 付属品 皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm) 材質 真鍮挽物 クローム タイプ 軽量用 ねじピッチ(mm) 1 ねじサイズ M6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品) 付属品 皿ビス(軸径4Φ×30mm) 材質 真鍮挽物 タイプ 軽量用 ねじピッチ(mm) 1.0 ねじサイズ M6
1個
499 税込549
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様 軽量物用 材質 ステンレス(SUS303) 頭部径(Φmm) 15 2018年トラスコ掲載ページ 2 0424
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。 セット内容 タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本 寸法D2(mm) 20
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)フック
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。 スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 奥行(mm) 50 寸法(Φmm) フロント37、ベース32 表面処理 クロムメッキ 耐荷重(N) 245 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

黄銅製のフック。 高級感を演出します。
材質 黄銅 幅(mm) 35 高さ(mm) 38 奥行(mm) 50.5 取付ねじ 皿タッピンネジ3.5×40mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
730 税込803
当日出荷

RELIANCE(リラインス)フック
流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。 プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
材質 ステンレス マットブラック 奥行(mm) 27 寸法(Φmm) 30 耐荷重(N) 49 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 種類 標準 シリーズ d lineシリーズ 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 壁付け 付加機能 なし 耐荷重(N) 30
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
800 税込880
当日出荷

RELIANCE(リラインス)フック
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
材質 ステンレス 奥行(mm) 35 寸法(Φmm) 16 表面処理 研磨 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 ステンレス 仕上 HLST(ヘアーラインステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

黄銅製のフック。 高級感を演出します。 シングルタイプです。
材質 黄銅 幅(mm) 15 高さ(mm) 30 奥行(mm) 35 耐荷重(kg) 2 取付ねじ 皿タッピンネジ4×50mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)