- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ポケッタブルマルチガスモニターのおすすめ人気ランキング
ポケッタブルマルチガスモニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新88件の「ポケッタブルマルチガスモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素・硫化水素濃度計」、「ガス検知器 レンタル」、「ガス 濃度 測定 器」などの商品も取り扱っております。
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
仕様
【検知範囲 基準レンジ(1デジット)】0-25.0vol%(0.1vol%) 0-100%LEL、(1%LEL)、0-30.0ppm(0.5ppm)、0-150ppm(1ppm)。【検知範囲 サービスレンジ】25.1-40.0vol%、-、30.5-100.0ppm、151-500ppm
セット内容
本体、単3電池×1、専用充電器、ポンプユニット、RP用テーパーノズル、RP用接続チューブ、収納ケース
質量(g)
約130
電源
専用Ni-MH電池
連続使用時間
20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて
保護等級
IP67相当
外寸法(mm)
約69(W)×76(H)×26(D)
検知対象ガス
酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格
本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源
リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様
(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持
質量(g)
約280
使用温度範囲(℃)
-40~60(急変なきこと)
電源
リチウムイオン電池
表示
LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
探知・警報方式
(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
連続使用時間
約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)
保護等級
IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約64×173×47(突起部は除く)
通信方式
データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)
吸引流量
0.35L/min 以上
防爆構造
本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
表示内容
時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
音圧レベル(dB)
約90(30cm平均的な値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206
警報種類
(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式
吸引式
自己診断機能
システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
使用湿度範囲(%RH)
0-95(結露無きこと)
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)
RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源
RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級
RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲
~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)
7
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式
拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数
最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)
Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
保護等級
IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
電源
コイン型リチウム電池 (CR2450)
付属品
ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ
質量(g)
約45
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
外形寸法(mm)
約63(W)×42(H)×22(D)
音量
(ブザー)80dB以上(30cm)
機能
データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
動作
(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
サンプリング方式
拡散式
グリーン購入法
適合
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)
約93
電源
単4形アルカリ乾電池2本
保護等級
IP66/67相当
連続使用時間(時間)
約9000
機能
データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス
酸素
サンプリング方式
拡散式
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)
約280
使用温度範囲(℃)
-40~+60(急変なきこと)
電源
リチウムイオン電池
動作方式
【ガス警報復帰動作】自己保持
表示
LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
保護等級
IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約64×173×47(突起部は除く)
吸引流量
0.35L/min以上
表示項目
時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
防爆構造
本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
警報方式
【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
音圧レベル(dB)
約90(30cm平均的な値)
復帰方式
【故障警報】自己保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
JIST8201/JIST8205/JIST8206
通信規格
【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)
サンプリング方式
吸引式
使用湿度範囲(%RH)
0~95(結露無きこと)
校正証明書
検査成績書・トレーサビリティ付
作業環境の安全確認と作業員の安全確保に
約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容
本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース
寸法(mm)
66(W)×170(H)×29(D)
質量(g)
340(レザーケース、電池を含む)
延長ケーブル(m)
5(本体巻取式)
検知原理
隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲
(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%)
指示精度
±0.5vol%以内
警報方式
1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
警報設定値
1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
検知対象ガス
酸素
酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容
本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース
寸法(mm)
本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)
質量(g)
450(電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)
分解能
0.1vol%、0.5ppm
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式
検知範囲
(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)
指示精度
±0.5vol%以内、FS±5%以内
警報設定値
1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
検知対象ガス
酸素、硫化水素
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
対象ガス
酸素
指示精度
±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度
19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)
0~25
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。
単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日)
メーカー従来品から約40%小型・軽量化。
センサ寿命3年。
機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当)
本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。
3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
付属品
安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)
約130(電池除く)
表示方式
LCD表示
連続使用時間
ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級
IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×72×26(突起部除く)
使用電源
単4形アルカリ乾電池×1本
使用温湿度範囲
-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能
自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計
COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容
本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース
電源
単4形アルカリ乾電池1本
連続使用時間
約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)
応答時間
30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)
ガス採気方式
拡散式
検知範囲
(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)
使用温湿度範囲
-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)
外寸法(mm)
W65×H64×D22(突起部を除く)
検知対象ガス
一酸化炭素
4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。
仕様
【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令
セット内容
本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用)
測定範囲
【メタン】0~100%LEL/【酸素】0~25.0vol%/【硫化水素】0~30.0ppm/【一酸化炭素】0~500ppm/【二酸化炭素】0~10000ppm
電源
リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く
保護等級
IP66/68相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時)
検知原理
ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式
測定ガス
可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素
使用温湿度範囲
-40~60℃(急変無き事)/0~95%RH(結露無き事)
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
警報方式
ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動
検知方式
拡散式
警報設定値
第3警報まで任意設定可
使用圧力範囲(kPa)
80~120(防爆適用範囲は80~110)
各種認証
国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認
警報種類
ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報
無線通信方式
Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy)
データ記録件数
最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可)
サービス分類
レンタル
測定範囲
0~100%LEL
警報設定値
20%LEL(固定)
保護等級
IP67相当
質量(g)
約460(電池含む)
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品
レザーケース。ショルダーベルト。単3アルカリ×2本。フィルタエレメント×2枚
質量(g)
約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体
酸素・硫化水素
表示方式
LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式
1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅。2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×195×29(突起部を除く)
分解能
酸素:0.1vol%。硫化水素:0.5ppm
電池寿命(時間)
連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)。※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式
拡散式
応答時間(秒)
酸素:20以内(90%応答)。硫化水素:30以内(90%応答)。※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理
酸素:隔膜ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式
指示精度
酸素:±0.5vol%以内。硫化水素:FS±5%以内。※同一測定条件下による
タイプ
振動付