- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- ポケット角度計のおすすめ人気ランキング
ポケット角度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「ポケット角度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト水平器」、「傾斜角度 測定器」、「デジタルレベル」などの商品も取り扱っております。
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様
底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×30×51
材質
アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品
CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲
±180.0°
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
CR2032(リチウム電池)
精度
読取/±0.2°
最小読取値(°)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.11MB)
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲
90°×4方向(360°)
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
樹脂
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×52×28
最小単位
(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)
±0.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
255
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度
±0.15°
最小読取値(°)
0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×59×31
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
5分
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定
仕様
底面マグネット付
材質
樹脂
測定範囲
90°四方向(360°)
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)
電源
CR2032×2個(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×40×17
最小単位
(デジタル表示)0.1 °/0.01%
オートパワーオフ
3分間
色(本体)
ブラック
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×30×51
材質
アルミ
仕様
底面マグネット付
付属品
CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲
±180.0°
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
CR2032(リチウム電池)
精度
読取/±0.2°
最小読取値(°)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.19MB)
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲
180°×2方向(360°)
最小表示
0.1°
測定精度
±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲
+5℃~50℃
電源
CR2032電池×1個
電池寿命(時間)
2000
オートパワーオフ
5分後
付属品
CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×33×60
質量(g)
139
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)
250
測定範囲
130°-0°-130°
材質(本体)
ABS樹脂
精度
±1°
最小読取値(°)
2
目盛仕様
内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)
アクリル
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
仕様
測定基準面:フラット溝
付属品
ソフトケース
エスコ品番
EA721SD-11
質量(g)
118
使用温度範囲(℃)
5~50
電源
CR2032×1個
角度の測定範囲(°)
180×2(360)
分解能
0.1°
機能
任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×33×51
電池寿命
約2000時間
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
アルミ
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
417×48×20
最小単位
(デジタル表示)0.1
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
角度精度(°)
0.2
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±1= ±0.0573°
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番
761-6180
材質
測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)
59
厚さ(mm)
28
測定範囲
360°(4方向90°)
高さ(mm)
59
電源
単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示
0.1°
測定精度
±0.2°(0°、90°時±0.1°)
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。
絶対値(ABS)を記憶できます。
ホールド機能付きで、数値の固定が可能。
表示が確認できない所の測定等に便利です。
測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。
底面マグネット付き。
寸法(mm)
32W×50.8H×50.8L
質量(g)
172
材質
アルミ合金
測定範囲
360°リアルタイム(180°×2)
最小表示
角度0.1°
測定精度
0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)。1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲
0℃~45℃
防塵防水性能
IP50
安定時間(秒)
10
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)
電池寿命
約1000時間
仕様
自動スイッチオフ:約5分後
正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。
寸法(mm)
95×95×30
精度
±0.5°(倒れに対して±5°まで)
最小読取値(°)
1
角度の測定範囲(°)
0~90
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。
サイズ
95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm
傾斜角度目盛
1目盛=1°90°-0°-90°(180°)
勾配表示
2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。
精度
±0.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷