- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ポケット顕微鏡のおすすめ人気ランキング
ポケット顕微鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「ポケット顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ顕微鏡」、「ルーペ 印刷」、「ポケットマイクロスコープ」などの商品も取り扱っております。
高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)
約25(電池含む)
電源
ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属)
倍率(倍)
(拡大率)約60~100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時/32×22×84
連続点灯時間
約4時間
点灯方式
LEDライト
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。
トラスコ品番
404-6293
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
83×33×20
質量(g)
31
電源
アルカリ電池LR11303個(付属)
レンズ倍率
60倍~100倍
使用電球
LED
光度(mcd)
12900
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)
12.4×127
種別
スコープ
携帯、持ち運びに便利です。
バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。
本体寸法(mm)
約35×84×20
本体質量(g)
約32
倍率(倍)
約60~100倍
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率
10倍
電源
LR41×3個(別売)
付属品
スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類
スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡
ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。
寸法(mm)
(本体)34×20×88
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
50
照明
LED
使用電池
LR1130×3個(付属)
材質(レンズ)
プラスチック
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ
現場用スコープ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡です。 正立と倒立タイプ、スケールの有無など、用途に合わせてお選びいただけます。
仕様
LEDライト付、UVライト付
付属品
ハンドストラップ
材質
ABS、アクリル
使用電池
(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×92×30
連続点灯時間(時間)
約9
携帯性に優れたクリップ付です。
小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。
塗装面の検査。
寸法(幅W×高さH)(mm)
13×129
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)
約104×65×21
質量(g)
約50
センサー
1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)
約70
光源
白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー
3.7V 700mAh
解像度
【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間
ご購入日から6ヶ月
視野角
約 45°
焦点距離(mm)
8~12
充電時間(分)
約50
デジタルズーム
1.8倍/2.8倍
モニタ
2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率
(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
小型軽量の測定用顕微鏡。
解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。
用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
41.5×122
種別
スコープ
高輝度LEDライト付きです。
種別
倍率:約60~100倍 LP-48G
アズワン品番
3-4986-01
1個
¥2,698
税込¥2,968
12日以内出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
LEDライト付、UVライト付
付属品
ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス
材質
【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC
使用電池
(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62.7×112.2×30
連続点灯時間(時間)
約24
60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。
コンパクトなサイズなので携帯に便利です。
倒立像タイプ。
付属品
専用ケース
トラスコ品番
805-2035
サイズ
49×86×20mm
質量(g)
54
倍率
60~100倍(ズーム)
使用電池
LR1130×3個(付属)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類
スケールルーペ
最小目盛(mm)
0.1
材質(レンズ)
ガラス