ポジ ドライブ ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
402件の「ポジ ドライブ ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポジドライバーセット」、「ポジドライバー」、「スキービンディング ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。 材質(グリップ) 樹脂 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロームバナジューム鋼/ブラックポイント 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は、高精度のブラックポイント加工。
用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。 材質(軸) クロム バナジウム 鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス 先端サイズ PZ 2 / PZ 3 六角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1セット(2本組)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm) 50 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm) 24 両頭機能 片頭
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ) 樹脂 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) グリーン 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷

1本
199 税込219
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ポジドライバー
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポジドライバーとはヨーロッパで多く使用されており、ポジ形状はプラスネジの十字の溝と溝の間に4カ所のスリット溝がありガタつかずカムアウト現象を防ぎネジ溝の破損を防ぐ効果があります。ソフトグリップで抜群の締め付け力!1本で2サイズ使用できます。
用途輸入家具の組立・欧州車・スキー、スノーボードのヴィンディング等。 トラスコ品番 776-8001 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
979 税込1,077
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容 グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数 4点 商品構成 セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ) 複合材 材質/仕上 軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 商品構成 単品
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 種類 スタビードライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色で使いたいサイズが簡単に選べる
全長(mm) 110 材質(ビット) クローム、モリブデン、バナジウム鋼 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm) 50 硬さ H 呼称 B35 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭
1セット(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポジドライブ専用のビット。 カムアウトを防止する刃先形状。
材質 ダイハード鋼 両頭機能 両頭
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm) 95 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm) 70 差込角対辺(mm) 1/4(6.3mm)hex 刃先マグネット なし 両頭機能 片頭
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のポジドライブビットです。
先端形状 ポジドライブ 差込角(inch) 1/4(6.3mm)hex
1本
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)