- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ポジ ドライブ ビットのおすすめ人気ランキング
ポジ ドライブ ビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新341件の「ポジ ドライブ ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スキービンディング ドライバー」、「ポジ ドライバー ビット」、「ポジ ドライブ ドライバー」などの商品も取り扱っております。
軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。
差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)
95
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)
70
差込角対辺(mm)
1/4(6.3mm)hex
刃先マグネット
なし
両頭機能
片頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズ
PZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。
曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。
錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。
18Vインパクト対応。
用途ハードなビス打ち作業に最適
仕様
【ねじり強さ】9.8N・m以上
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
色
シルバー
先端サイズ
(+)2
先端
マグネット入り
仕上
無電解ニッケルメッキ
両頭機能
両頭
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数
40
セット内容
【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)
1.1
ケース寸法(mm)
247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)
24
両頭機能
片頭
ポジドライブ専用のビット。
カムアウトを防止する刃先形状。
材質
ダイハード鋼
両頭機能
両頭
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数
95
質量(kg)
13
ケース寸法(mm)
510×220×250
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)
50
硬さ
H
呼称
B35
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)
24
差込角対辺(mm)
1/4(6.3mm)hex
両頭機能
片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のポジドライブビットです。
先端形状
ポジドライブ
差込角(inch)
1/4(6.3mm)hex
色で使いたいサイズが簡単に選べる
全長(mm)
110
材質(ビット)
クローム、モリブデン、バナジウム鋼
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容
グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数
4点
商品構成
セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。
くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。
マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。
種類
トーション
先端形状
プラス(+)
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
刃先は、高精度のブラックポイント加工。
用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。
材質(軸)
クロム バナジウム 鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適。サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
種類
段付
先端サイズ
+2
差込角対辺(mm)
6.35
関連資料
(6.45MB)
刃先マグネット
なし
両頭機能
片頭
ビットの耐久性が向上します。
締め付けトルクが安定します。
ねじ頭のつぶれが減少します。
用途電動・充電・エアードライバー用
種別
ビット
熱処理区分
H
軸径d(Φmm)
3.5
軸径(Φmm)
3.5
接合の状態
剛体接合、小ネジしめつけ
種類
トーション
先端形状
プラス(+)
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭