ポジションインジケーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
426件の「ポジションインジケーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルインジケーター」、「ギアポジションインジケーター」、「デジタルポジションインジケーター」などの商品も取り扱っております。
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品 両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm) 33×47×31 オレンジ 材質(本体) PA6(6ナイロン) 質量(g) 44 表示桁数 4(0000~9999) 材質(スリーブ) 快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。 位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品 両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm) 33×47×31 オレンジ 材質(本体) PA6(6ナイロン) 質量(g) 44 表示桁数 5(00000~99999) 材質(スリーブ) 快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
11,058 税込12,164
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り) フェノール樹脂 色(握り) ブラック
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト。アップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーター。ギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)。消費電流:約20mA。表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速。TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)。バーグラフによる回転数警告(任意設定)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。
質量(g) 20 シャフト径(Φmm) 10 文字高(mm) 4 材質(ハウジング) ポリアミド(6ナイロン) 材質(ノブ) アルミニウム 表面処理(ノブ) アルマイト表面処理 読取方向 H ハウジング色 オレンジ
1個
11,446 税込12,591
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース) オレンジナイロン樹脂 質量(g) 90 回転方向 シリーズ N 使用温度(℃) max.+80
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g) 50 色(ハウジング) オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース) オレンジナイロン樹脂 使用温度(℃) max.+80 回転方向 質量(g) 50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm) 20 文字高(mm) 7 色(ハウジング) オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース) オレンジナイロン樹脂 使用温度(℃) max.+80 回転方向 質量(g) 50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方向 水平 色(ハウジング) オレンジ
1個
9,894 税込10,883
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース) オレンジナイロン樹脂 質量(g) 90 回転方向 シリーズ N 使用温度(℃) max.+80
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
読取方向 水平 質量(g) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(ハウジング) オレンジ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース) オレンジナイロン樹脂 質量(g) 90 回転方向 シリーズ N 使用温度(℃) max.+80
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)