- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- ポスターレールのおすすめ人気ランキング
ポスターレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新200件の「ポスターレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掲示用レール」、「紙ばさみ」、「カレンダークリップ」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミシルバー仕上
紙厚(mm)
適合:0.1~0.3
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
材質
耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)
4000
素材
塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様
フック×2個付き、ポスター専用
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色
白
保持枚数
A4用紙10枚
付属品
木ねじ
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番
818-5363
質量(kg)
0.2
色
クリームグレイ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
付属品
レール×2(樹脂製ホワイト)、レールカバー(樹脂製ホワイト)
材質
アルミシルバー仕上
クラスールとは紙ばさみの意味。
額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。
ピクチャーレール機能を持たせたホルダータイプレール。取付は簡単なネジ止めタイプ。
シリーズ
コレダーライン
材質
(ストップ)アルミ、(パイプ)ステンレス
色
シルバー
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10
高さ(mm)
20
寸法(Φmm)
吊り具:8
寸法(mm)
飲み込み:約18
付属品
吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
板厚(mm)
0.8
材質
本体:18-8ステンレス
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品
取付ねじ(木部専用)
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
取り扱いが簡単で、用紙をペーパーハンガーに差し込む場合も、取り外すときにも、ワンタッチで操作することができます。はさんでいる紙を取り外す場合には、紙を持ち上げるように手前に引っ張っていただくと、スムーズに取りはずすことが可能。ユーザーからも、便利で満足していると高い評価をいただいています。マグネット式になっており、ホワイトボードのほか、スチール面にも取り付けることができます。自宅で冷蔵庫のスチール扉に家族の予定や学校のプリント類などを貼ることもできますし、会社でスチール製の収納棚に共有事項などを貼り付けておく場合にも便利です。
用途書類がワンタッチで差し込めるマグネットバー。
仕様
裏面にマグネット付き
材質
本体:アルミ、キャップ:ABS
取付け方法
マグネット式
保持枚数
約12
外寸法・幅(mm)
28.2
外寸法・高さ(mm)
15
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質
ABS樹脂
縦(mm)
19
材質
アルミニウム合金押出型材
セット内容
本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質
本体:アルミ
ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。
どんな場所にも取付け自在。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。
最大荷重(kg)
0.3~0.6
タイプ
マグネット