- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- ポスト 壁掛け ダイヤル錠のおすすめ人気ランキング
ポスト 壁掛け ダイヤル錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ポスト 壁掛け ダイヤル錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 付き ポスト」、「事務所ポスト」、「ダイヤル錠」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛メッキ鋼板
種別
ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料
ポストの取付穴位置
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質
SUS304
投函タイプ
前入れ前出し
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質
(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×100×365
取付場所
外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
277×50
表札
ネームシール
付属品
木ねじ×3
質量(kg)
1.2
穴径(Φmm)
(鍵穴)6.5
関連資料
ポストの取付穴位置
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質
本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様
前入前出
質量(kg)
3.2
仕上
本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)
錠前
静音大型ダイヤル錠
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料
ポストの取付穴位置
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様
(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容
郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×120×370
ロック
ダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ
上入れ前出し
投入口サイズ(mm)
横325×縦33
サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。
付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
鍵付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
関連資料
ポストの取付穴位置
材質/仕上
(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色
ステンレスヘアーライン
付属品
SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)
3.8
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ
前入れ前出し
ダイヤル錠付
材質(本体)
SU304(ステンレス鋼材)
投函タイプ
前入れ前出し
タイプ
外掛・スタンド
シリーズ
ファミールシリーズ
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×220×315
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ)
前入れ後取出し
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
材質(本体)
SU304(ステンレス鋼材)
タイプ
埋込・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×390
対応
スタンド:642
仕上
ヘアーライン
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質
スチール
付属品
鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)
W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)
W250×H40
材質
スチール
種別
ダイヤル錠、はがきが取出しやすいエンボス付
関連資料
ポストの取付穴位置
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)
380
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
質量(kg)
2.9
錠前
静音大型ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
付属品
SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)。側板/PC樹脂
仕上
本体/NO.4仕上。扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装。投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
片手で開閉しやすい、横開きタイプのポストです。中敷き付きで投函物が取りやすい仕様です。壁取付でも邪魔にならない薄型設計です。扉は左開き右開きに付け替え可能です。
用途郵便受け
付属品
木ねじ:4本、ネーマー:1枚、シール:4枚
材質
本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約37×15.3×35(ダイヤル錠含む)、取り出し口:約33×11×20
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
約345×50
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷