ポスト 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
3,159件の「ポスト 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 付き ポスト」、「事務所ポスト」、「工事用ポスト」などの商品も取り扱っております。
材質 亜鉛メッキ鋼板 種別 ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 関連資料 ポストの取付穴位置
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリアスFF鋳鉄ブラック
限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。 中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。 角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。 アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。
ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×120×390
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様 (開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容 郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×120×370 ロック ダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ 上入れ前出し 投入口サイズ(mm) 横325×縦33
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 投函タイプ 前入れ前出し シルバー 質量(kg) 約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×90×310 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前 ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質 18-8ステンレス シルバー 種別 A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。 ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。 ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質 本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材 投函タイプ 前入れ前出し 仕様 ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ) タイプ 前入れ・前出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×150×390
1台
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。 付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 投函タイプ 前入れ前出し シルバー 質量(kg) 約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×90×310 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前 鍵付き 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 335×40
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。 材質 SUS304 投函タイプ 前入れ前出し
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質 (投入口)樹脂成型品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×100×365 取付場所 外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 277×50 表札 ネームシール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上 (本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 ステンレスヘアーライン 付属品 SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個 質量(kg) 3.8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質 本体、投入口/ステンレス(SUS304) 仕様 前入前出 質量(kg) 3.2 仕上 本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉) アルミダイカスト(ADC12) 錠前 静音大型ダイヤル錠
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。 A4封筒が入る ハガキが取出しやすいエンボス付
材質 18-8ステンレス シルバー 種別 A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 関連資料 ポストの取付穴位置
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな美しさを極める。建築意匠に寄り添う、飾らないシンプルなカタチ。 ベーシックだからこそ飽きがこず、直線で構成されたフォルムが空間を際立てます。 イタリア語で「板」の意味が商品名の由来です。 インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。 取出扉の開口部にダンパーがついており、開く扉の勢いが軽減されるフラップダウン機能付きです。 メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。 投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。 投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。 セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。 セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm) 幅351×奥行39 付属品 取付け用スペーサー 材質 高耐食溶融めっき鋼板 質量(kg) 4.4 取扱説明書 (1.9MB)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト 材質 スチール 付属品 鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本 サイズ(mm) W260×H385×D80 投入口サイズ(mm) W250×H40
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 スチール 種別 ダイヤル錠、はがきが取出しやすいエンボス付 関連資料 ポストの取付穴位置
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 木ねじ×3 質量(kg) 1.2 穴径(Φmm) (鍵穴)6.5 関連資料 ポストの取付穴位置
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm) 380 高さ(mm) 280 奥行(mm) 145 質量(kg) 2.9 錠前 静音大型ダイヤル錠 投函タイプ 前入前出 付属品 SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質 本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)。側板/PC樹脂 仕上 本体/NO.4仕上。扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装。投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住宅と調和するモダンなデザインです。 幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。 市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
1台ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンライフ片手で開閉ポスト
片手で開閉しやすい、横開きタイプのポストです。中敷き付きで投函物が取りやすい仕様です。壁取付でも邪魔にならない薄型設計です。扉は左開き右開きに付け替え可能です。
用途郵便受け 付属品 木ねじ:4本、ネーマー:1枚、シール:4枚 材質 本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約37×15.3×35(ダイヤル錠含む)、取り出し口:約33×11×20 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 約345×50
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷