- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- ポストスケールのおすすめ人気ランキング
ポストスケールのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新122件の「ポストスケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ測定器」、「ニュートンばねばかり」、「ポストマン」などの商品も取り扱っております。
故障が少なく正確です。
表示形式
アナログ
材質
本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄
ひょう量単位
kg
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類
ばね式手秤
表示形式
アナログ
規格
検定付
ひょう量単位
kg
目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に
種類
ばね式指示はかリ
表示形式
アナログ
公差(g)
(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10
規格
取引証明以外用
材質(ハンドル)
鉄
材質(フック)
鉄
特性
●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式
アナログ
ひょう量単位
kg、N
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)
270(430上下フック装着時)
目盛板径(Φmm)
170
ひょう量単位
kg
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度
±1目盛
水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)
95
高さ(mm)
147
質量(g)
166
奥行(mm)
30
電源
単4乾電池×2本(別売)
最小表示(kg)
0.05
目量(g)
50
センサー
ロードセル方式
保護等級
IPX4
2018年トラスコ掲載ページ
1 1863
ひょう量単位
kg
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類
ばね式ハカリ
表示形式
アナログ
ひょう量単位
N
センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。
幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。
デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。
フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。
0点調整がワンタッチ
Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)
157×45×24(突起部含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単4乾電池 2個(別売)
測定範囲(N)
0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))
機能
単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能
ディスプレイ
LCD
最小表示単位
±0.01N(±1g)
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。
付属品
補助ベルト
材質
補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
150
種類
吊はかり
ひょう量(kg)
30
本体寸法(mm)
192×66×26
精度
(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)
目量(kg)
0.01
表示形式
デジタル
使用範囲(kg)
0.1~30
使用環境温度(℃)
0~40
材質(フック)
バネ鋼
使用環境湿度(%)
85以下
1台
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷