- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ポットミル架台のおすすめ人気ランキング
ポットミル架台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新80件の「ポットミル架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーミキサー」、「ポットミル」、「回転架台」などの商品も取り扱っております。
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番
2-7816-01
回転数
40~280rpm
回転数(min-1[r.p.m])
40~280
寸法(mm)
406×290×240
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)
適合サイズ(Φmm)
[ポット]90~180、重量20kg
タイマー設定
0~9時間59分(1分単位)
1個
¥164,000
税込¥180,400
翌々日出荷
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])
20~390
電源
AC100V、45W
耐荷重(kg)
20
タイマー
1分~最大99時間59分または連続運転
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)
200×170×138
質量(kg)
3.25
回転数(min-1[r.p.m])
20~300
電源
AC100V・50/60Hz・6W
ローラー寸法(Φ×L)mm
20×180(有効長168)
タイマー
最高99時間59分
適合寸法(mm)
(ポット)Φ13~100
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
仕様
ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)
約20
回転数(min-1[r.p.m])
40~280
電源
AC100V 50/60Hz
型番
PM-002
電源コード(m)
2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定
0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)
661×290×240
アズワン品番
2-7816-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
12日以内出荷
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質
ローラー:プラスチック、本体:ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ローラーサイズ(mm)
325
揺動形態
ロッキング+ローリング
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。
非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。
運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番
114-1423
幅(mm)
1020
質量(kg)
120
高さ(mm)
840
タイプ
4個掛け
奥行(mm)
490
電源(V)
三相200
消費電力(W)
750
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番
1-5174-01
寸法(mm)
500×205×230
質量(kg)
13.5
回転数(min-1[r.p.m])
6~120
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
2.5
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
2.5
ローラーサイズ(mm)
400
プラグ
アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
ローラー間隔(mm)
45~100(可変幅55)
タイマー
30分
振盪数
上下:3~60回/min
撹拌方式
シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥258,000
税込¥283,800
当日出荷
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合
(ポット)Φ150
寸法(mm)
250×230×200
回転数(min-1[r.p.m])
50~650
電源
AC100V・50/60Hz
ローラー外径(Φmm)
160
タイマー
最長300時間
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番
5-5013-01
寸法(mm)
240×250×200
質量(kg)
5
回転数(min-1[r.p.m])
50~650
電源
AC100V 50/60Hz
回転数
50~650rpm
使用可能ポット
外径Φ40~Φ120mm、全長130mm
タイマー
最長300時間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×230×190
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。 ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。 ローラーにはゴムのライニングが施してあります。 安全カバー付は、カバーを開けると動作が停止します。
寸法(mm)
340×210×210
質量(kg)
4
回転数(min-1[r.p.m])
50~600
適合サイズ(Φmm)
50~150
電源(AC V)
100 50/60Hz
ローラー寸法(Φ×L)mm
25×210(間隔30~95mm)
タイマー
最大120分または連続運転
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様
適合ポットサイズ: Φ150~300mm(最大全高:380mm・1個)
材質
(ストッパー) POM(ポリアセタール)
寸法(mm)
530×425×350
質量(kg)
30
電源
AC100V 50/60Hz
電気容量
200W
アズワン品番
1-9581-01
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成
Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)
960×490×360
質量(kg)
35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
耐荷重
30kg×2
寸法(Φmm)
(適用ポットミル径)120~300
ローラーサイズ(mm)
Φ40×800(有効長/800)
回転数
170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)
アズワン品番
1-1294-02
タイマー
最大300時間
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
ローラーの間隔が調整可能なので、300Φポットも使用可能な、小型強力タイプです。長時間の安定回転を実現し、ラボユースに最適です。
付属品
安全カバー
TGK品番
0000 30 70 02
型式
MF-1
質量(g)
25
外形寸法(mm)
440×300×280
回転数(min-1[r.p.m])
50~1000
電源(AC V)
100
タイマー時間
100時間
ローラー寸法(Φ×L)mm
25×300
1台
¥479,000
税込¥526,900
31日以内出荷