- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- ポップ ツールのおすすめ人気ランキング
ポップ ツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新446件の「ポップ ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「録音再生キット」、「リベッター用ジョー」、「呼び込み君」などの商品も取り扱っております。
より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用
グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上!
大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応
簡単に分解・組立が可能
仕様
空油圧
使用空気圧力(MPa)
0.5-0.6
SDカードで書き換え可能なSD音声POPです!告知ポップの「音声POP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1台
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
イージーハンガーポスターハンガー用の差替え用ポールです。伸縮式で使いやすい!
用途天井ポスター差し替えツール「eZハンガー」 専用のポールです。
材質
スチール/ポリプロピレン
寸法(mm)
600~1200(660~1200まで伸縮します)
1本
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質
スチール
コンセント不要で省スペース。録音後、販売強化したい売り場に簡単設置!告知ポップの「音声POP」便利な販促什器、ツール系商品です。
用途軽量・コンパクトで場所を選ばない音声案内により、お客様へのサービス・誘導等にご活用いただけます。ワゴンに、ジャンブルBOXに、サイン看板に
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×65×30
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
トラスコ品番
432-4757
全高(mm)
241(電池パック 2.0Ah 装着時)、260(電池パック 3.0Ah 装着時)
消費電力
約 120Ws/本(6 サイズ)
ストローク長(mm)
25
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲
アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)
360
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
1152
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲
アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)
190
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
700
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理
亜鉛メッキ三価クロメート
材質
スチール
形状
平頭
縦型なので垂直にリベット締結をする時に最適です。
扱いやすい最軽量ツールです。ラインの流れ作業で、上から下へ向けてのの作業に最適です。
トラスコ品番
217-0990
全長(mm)
355
質量(kg)
0.79
使用ジョー
PRG402-8A
必要空気圧
0.5~0.6MPa
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等
付属品
エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)。ハンドナッター:HND005(1丁)
トラスコ品番
124-0358
質量(kg)
1.74
ケース寸法(mm)
185×310×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質
アルミ
お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ
●音声をサイドから出力
今までになかったサイドから音が出る音声POP
広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。
●前面全体でアピール可能な広告スペース
サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。
ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。
●縦置き、横置き自由自在
本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。
●ICメモリーだから、いい音いつまでも
録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音 カンタン操作
デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計・省電力
1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様
ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒
付属品
録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書
質量(g)
約400
消費電力(W)
約3
電源
DC5V
コード長さ(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×77×155
使用環境
屋内(0度~40度)
音声出力
2W(最大)
人感センサー
感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番
123-9945
種別
ハンドナッター
全長(mm)
275
質量(kg)
0.6
適合ナット
スチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品
ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番
375-6076
軸径(Φmm)
六角軸対辺6.35
適合フランジ
2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質
フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能
トラスコ品番
262-7875
セット内容
電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース
全長(mm)
358
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
18
適合ナット径(Φmm)
M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷